DCジャック付きケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
142件の「DCジャック付きケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「acアダプター延長ケーブル」、「DCジャック ケーブル」、「DCジャック」などの商品も取り扱っております。
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

2.1mmΦのDCプラグから1.4mmΦのDCプラグへサイズ変換するケーブル。
ケーブル長(cm) 15 オス形状 1.4mmΦDCジャック(外形3.4mmΦ) メス形状 2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
1本
429 税込472
当日出荷


Φ2.1mmのDCジャックから2ピンの端子台に変換するコネクタ。ハンダ付けをすることなくDCジャックの取り付けができて便利!。端子台手前に+、-の刻印あり。ジャック仕様:内径Φ2.1mm×外径Φ5.5mm。端子台仕様:ネジ止め式 / 2ピン
端子台 ネジ止め式 / 2ピン ジャック径(Φmm) 内径2.1×外径5.5
1個
189 税込208
当日出荷


DCケーブルを延長するケーブルです
定格 DC12V/2A程度 コネクタ形状 内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
139 税込153
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm) 約150
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷

ACアダプタなどの電源ケーブルが短くて届かない場合などに便利なDC延長ケーブルです。
タイプ DCプラグ-DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm) プラグ長約11.5mm 定格 DC12V 2A 変換タイプ オス-メス コネクタ1 DCプラグ コネクタ2 DCジャック
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【商品重量】約5(g)。【材質】プラスチック、銅。【仕様】プラグサイズ 2.1*5.5(mm) DC5521 メスヘッド。 ケーブル線片側:裸線(2本)形状 。【寸法】全長 132(mm)<コード部分 95mm> 。【色】赤(プラス)黒(マイナス)
用途5521電源コードのDCメスヘッド、終端裸線形状ケーブルになります。(用途)ACアダブターからの電源線を延長するのに便利なケーブル付きコネクタです。 質量(g) 5 ケーブル長(m) 0.1
1本
229 税込252
当日出荷

12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器 仕様 ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 材質 ケース:94V-0 ABS+PC タイプ スイッチングタイプ ケーブル長(m) 約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×35×23.4 定格出力 DC12V1A プラグ 内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) リップル 120mVp-p(max) 定格入力 AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様 DCジャック:Φ2.1mm センタープラス プラグ(mm) Φ2.1 ケーブル長(cm) 約29
1個
573 税込630
当日出荷


ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 センタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm) 5.5 プラグ内径(Φmm) 2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 形状 角形 質量(g) 110 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 80×80 特性 標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

XT60コネクタからの給電で動作する機器を、ACアダプタなどで駆動する際に便利です。
形状 DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm/センタープラス)-XT60ソケット
1個
769 税込846
当日出荷