DC分配ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
108件の「DC分配ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「acアダプター延長ケーブル」、「acアダプター コネクター」、「SPF」などの商品も取り扱っております。
共立電子産業2.1ΦDC分配ケーブル
Φ2.1mmジャックからΦ2.1プラグ×2に分岐したDC分配ケーブル。機器2台への同時給電に便利です。
定格 DC12V 2A(合計値) 長さ(cm) 約31 コネクタ形状 2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×2
1本
399 税込439
当日出荷

共立電子産業2.1ΦDC分配ケーブル
1つの2.1ΦDCジャックの先に、4つの2.1ΦDCプラグがついた分配ケーブル。
ケーブル長(m) (ジャックから分岐点まで)約0.056、(分岐点からジャックまで/実測)約0.16 コネクタ形状 2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×4
1本
909 税込1,000
当日出荷

ブロードウォッチ電源分岐ケーブル
質量(g) 16 プラグ DCプラグ(5.5/2.1mm)×2、DCジャック(5.5/2.1mm)×1 ケーブル長(cm) 約40 分岐数 2
1本
429 税込472
当日出荷

質量(g) 35 プラグ DCプラグ(5.5/2.1mm)×4、DCジャック(5.5/2.1mm)×1 ケーブル長(cm) 約40 分岐数 4
1本
539 税込593
当日出荷


ブロードウォッチ電源分岐ケーブル
質量(g) 44 プラグ DCプラグ(5.5/2.1mm)×6、DCジャック(5.5/2.1mm)×1 ケーブル長(cm) 約40 分岐数 6
1本
649 税込714
当日出荷

1本
419 税込461
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

DCケーブルを延長するケーブルです
定格 DC12V/2A程度 コネクタ形状 内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm) 約150
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防犯カメラ用DC電源を2つに分岐するケーブルです。 複数台のカメラ設置などに便利です。
ブラック 質量(g) 20 コネクタ形状 DCジャック(2.1mm メス) - DCプラグ(2.1mm オス)×2 ケーブル長(cm) 約34 オス形状 DCプラグ(2.1mmオス)×2 メス形状 DCジャック(2.1mmメス) 変換タイプ オス-メス
1個
729 税込802
5日以内出荷


1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個ほか
139 税込153
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力 DC12V 1A プラグ 内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様 【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m) 約1.5 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス プラグタイプ センタープラス(+) RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション ±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
189 税込208
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 センタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm) 5.5 プラグ内径(Φmm) 2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)