DC電源延長ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
122件の「DC電源延長ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源延長ケーブル」、「EIAJ4 ケーブル」、「充電ジャック」などの商品も取り扱っております。
DCケーブルを延長するケーブルです
定格 DC12V/2A程度 コネクタ形状 内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


POCHICAM SC-531NHでは使用可能です。 防犯カメラ用電源延長ケーブル。
用途防犯カメラ用 電源(V) DC12 寸法(Φmm) 5.5×2.1
1巻(5m)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ACアダプタなどの電源ケーブルが短くて届かない場合などに便利なDC延長ケーブルです。
タイプ DCプラグ-DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm) プラグ長約11.5mm 定格 DC12V 2A 変換タイプ オス-メス コネクタ1 DCプラグ コネクタ2 DCジャック
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

電源用の延長ケーブル 直流電源ケーブル5521クイッククリップDCプラグ付きのケーブル
ケーブル長(m) 2 材質(線材) 2芯×0.3平方 防水性 IP65 定格電圧(V) 220 定格電流(A) 4 ケーブル外径(Φmm) 3~5 動作温度範囲(℃) -20~+80
1本
829 税込912
6日以内出荷

ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm) 約150
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ブロードウォッチ電源分岐ケーブル
質量(g) 16 プラグ DCプラグ(5.5/2.1mm)×2、DCジャック(5.5/2.1mm)×1 ケーブル長(cm) 約40 分岐数 2
1本
429 税込472
当日出荷

1個
189 税込208
当日出荷


電源用の延長ケーブル 直流電源ケーブル5521DCプラグ付きのケーブル
ケーブル長(m) 3 材質(線材) 2芯×0.3平方 防水性 IP68 定格電圧(V) 220 定格電流(A) 4 ケーブル外径(Φmm) 3~5 動作温度範囲(℃) -20~+80
1本
959 税込1,055
6日以内出荷

CE非対応
ケーブル長(m) 1.5 寸法C(mm) 9.5 ケース寸法(mm) 45.8×33.3×25.4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
139 税込153
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m) 1.5 寸法C(mm) 9.5 ケース寸法(mm) 63.9×49.5×29.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク M2/M3ビスで取り付けが可能!
検出対象 不透明体 検出距離(mm) 6(固定) 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm) 6 保護構造 IP64(IEC) 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 15以下 応答時間 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 動作表示灯 橙色LED(入光時点灯) 材質 (ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート 仕様 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 最小検出物体 0.8×1.2不透明体
1個
特価
791 税込870
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!
検出対象 不透明体 検出距離(mm) 6(固定) 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm) 6 保護構造 IP64(IEC) 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 15以下 応答時間 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 動作表示灯 橙色LED(入光時点灯) 材質 (ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート 仕様 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 最小検出物体 0.8×1.2不透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
989 税込1,088
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)