DC14RCのおすすめ人気ランキング

2025/12/26更新
3件の「DC14RC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 充電器」、「DC18」、「非常ブザー」などの商品も取り扱っております。
仕様 取り付けタイプ:ウォールマウント 。最小供給電圧:6V dc 。最大供給電圧:14V dc 。サウンドレベル:≧102dB 。ドライブタイプ:内部 。トーンタイプ:サイレン 。長さ:47mm 。奥行き:39mm 。高さ:22.8mm 。寸法:47 x 39 x 22.8mm 。動作温度 Min:-10℃ 。動作温度 Max:+60℃ 。最大周波数:3.5kHz 。供給電流:≦70mA 。。ABC - 6-14 V dcサイレン. ABI-053-RC/RSサイレンは、駆動回路内蔵のピエゾブザーです。このブザーは、最小音声出力102 dBで非常に大きな音を発します。また、ねじ穴が付いており簡単に取り付けられます。ABI-053-RC/RSには120 mmのワイヤリードが付いており、ABSプラスチックケースに収められています。. 特長 / 利点. 最小音声出力102 dBの大音量サイレン 簡単に取り付け可能なねじ穴と120 mmワイヤリード付き 駆動回路内蔵のピエゾブザー ハウジング材質: ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

仕様 取り付けタイプ:ウォールマウント。最小供給電圧:6V dc。最大供給電圧:14V dc。サウンドレベル:102dB。ドライブタイプ:内部。トーンタイプ:サイレン。長さ:47mm。奥行き:39mm。高さ:22.8mm。寸法:47 39 22.8mm。動作温度 Min:-10℃。動作温度 Max:+60℃。最大周波数:3.5kHz。供給電流:70mA。。ABC 6-14 dcサイレン. ABI-053-RC/RSサイレンは、駆動回路内蔵のピエゾブザーです。このブザーは、最小音声出力102 dBで非常に大きな音を発します。また、ねじ穴が付いており簡単に取り付けられます。ABI-053-RC/RSには120 mmのワイヤリードが付いており、ABSプラスチックケースに収められています。特長 利点. 最小音声出力102 dBの大音量サイレン 簡単に取り付け可能なねじ穴と120 mmワイヤリード付き 駆動回路内蔵のピエゾブザー ハウジング材質: ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(40個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.158。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:ダストシールはARI159です 純正品番:[BMW:31428534232/KTM:4357.0201] 2013-2016で適合。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 125DUKE [デューク] 14-15。ケーティーエム[KTM] RC125 15。タイプ:DC4Y-1。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x52.9x9.2]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:52.9。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:9.2。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品 フォークシールグリス 適合 代表的な車輌等:TIGER800X/XC/DUKE200/125 材質 XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズ Φ43 [43×52.9×9.2] 高さ(mm) 9.2 タイプ DC4Y-1 径(Φmm) フォーク:43 外径(mm) 52.9 内径(mm) 43
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷