DC24V 電磁弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
2,038件の「DC24V 電磁弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁弁 24V」、「DC電磁弁」、「電流増幅器」などの商品も取り扱っております。
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造 IEC Pub529 IP65 耐電圧 AC1500V 1分間 接続方式 ガスケット取付形 絶縁抵抗(MΩ) 50 定格時間 連続 バルブ種類 方向制御弁/電磁制御弁
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール) ニトリルゴム コイルハウジング グロメットリード線 最高使用圧力(MPa) 5 作動区分 ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa) 25(水圧) 使用流体 空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃) -10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ) 黄銅 耐熱クラス B 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min) 0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃) -20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


仕様 AC・通電時開 形状 ストレート 流体 冷温水・空気・油(20cSt以下) 種類 電磁弁 形式 ダイヤフラム式 使用温度範囲(℃) 60 電圧(V) AC100/200選択形(50/60Hz) 定格電圧(V) AC100/200選択形(50/60Hz) 最高温度(℃) 60 接続 JIS Rc ハンドル形状 ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要) 材質(弁体) NBR(ダイヤフラム) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1(真空使用不可) 材質(弁箱) ステンレス鋼SCS
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。 低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
形式 低ワット形電磁操作弁 呼び径 1/4 最大流量(L/min) 30 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 7[70] 接続方式 ガスケット取付形 圧力(MPa[kgf/cm2]) 許容排圧:7[70] 適合流体 石油系作動油 切換頻度(回分) 最高:240 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁
コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa) 25 使用温度範囲(℃) -10~50 配線接続方法 端子箱 横取出し 保護等級 IEC529 IP65 推奨使用油 ISO VG22、32、46 使用粘度範囲(mm2/sec) 15~400 バルブ種類 方向制御弁/電磁制御弁 動作頻度(回/s) 2以下 油温(℃) 0~65
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の『電気配線接続を設けました。このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行えます。 マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減が出来ます。マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能です。 配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行なうことができます。スプリット(ステーション分離プラザ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することができます。 DC24V-65mA(1.6W)と低電流形ソレノイドを採用。発熱がおさえられるなど、信頼性も向上しています。
ポート数 5 使用流体 空気 配管接続口径 P.A.B:Rc1/4 R:Rc1/8 タイプ 直接配管 使用温度範囲(℃) 5~50 使用圧力範囲(MPa) 0.17~0.7 位置数 2 作動方式 パイロット形 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 保証耐圧力(MPa) 1.05 取付方向 自由 給油 不要 リード線長さ(mm) 300 結線方式 グロメット方式
1個
8,790 税込9,669
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様 口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番 364-8885 質量(kg) 1.7 管接続口径 1/4 最高使用圧力(MPa) 35 接続方式 ガスケット取付形 取付ボルト M5×45 電源電圧(V) DC24 使用流体 石油系作動油 流量(L/min) (最大)100 バルブ種類 方向制御弁/電磁制御弁
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数 2 作動方式 パイロット式 ねじの種類 Rc 作動区分 ノーマルクローズ形
1個
6,667 税込7,334
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
96,980 税込106,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様 口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番 364-9032 質量(kg) 2.2 管接続口径 1/4 最高使用圧力(MPa) 25 接続方式 ガスケット取付形 取付ボルト M5×45 電源電圧(V) DC24 使用流体 石油系作動油 流量(L/min) (最大)100 バルブ種類 方向制御弁/電磁制御弁
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

仕様 インジケータライト付 No. (デザインNo.)31 管接続口径 1/8 接続方式 ガスケット取付形 配線方式 集中端子箱形 バルブ種類 電磁制御弁
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。
作動方式 パイロット式 ポート数 2 定格電圧(V) DC24 電源(V) DC24 使用流体 空気 流体温度(℃) 0~55(凍結なきこと) 周囲温度(℃) -5~55 作動圧力差範囲(MPa) 0.01~0.7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様 口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番 364-9164 質量(kg) 5.8 管接続口径 3/8 最高使用圧力(MPa) 25 接続方式 ガスケット取付形 取付ボルト M6×35 電源電圧(V) DC24 使用流体 石油系作動油 流量(L/min) (最大)160 バルブ種類 方向制御弁/電磁制御弁
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

小型・直流入力形(DC24V)
仕様 ●ディザ:内部可変●外部設定用可変抵抗(Ω):1k●機能形式:直流入力形●負荷(Ω):10 消費電力(W) 25 温度(℃) 設置場所:0~50 電源電圧(V) DC24 入力インピーダンス(kΩ) 10 最大入力電圧(V) DC10 最大出力電流(A) 1
1個
23,980 税込26,378
11日以内出荷

仕様 インジケータライト付 管接続口径 3/8 接続方式 ガスケット取付形 配線方式 集中端子箱形 バルブ種類 電磁制御弁
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

開弁吐水位の水位差は電極棒を任意の長さにセットすることにより調整が可能です。 バイパス機能付で、手動で通水できます。
材質 ソレノイド:-、手動プラグ:耐脱亜鉛黄銅棒 定格電圧(V) AC24、100、200V、DC24 使用圧力(MPa) 0~1.0 最高使用圧力(MPa) 0~1.0 接続 Rc1/2、3/4 取付姿勢 水平 適合流体 作動 通電開 材質(弁箱) CAC406
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
質量(kg) 4.1 電圧(V) DC24 管接続口径 3/8 温度範囲(℃) -20~70(作動油) 最高使用圧力(MPa) 35 作動方式 スプリングオフセット形 接続方式 ガスケット取付形 流量(L/min) 160 防塵防水性能 JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 起動電流(A) 1.5 許容電圧範囲(V) 21.6~26.4 周囲温度(℃) -20~50 保持電流(A) 1.5 保持電力(W) 36 切換頻度(回分) 240 粘度範囲(mm2/s) 15~300(作動油) フィルトレーション 25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 16(163) バルブ種類 電磁制御弁
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)