- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- DF51のおすすめ人気ランキング
DF51のおすすめ人気ランキング
2025/06/05更新116件の「DF51」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具 ホルソー」、「ヒロセ コネクタ」、「ドリル 刃 鉄用」などの商品も取り扱っております。
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
有効長(mm)
25
全長(mm)
113
センタードリル径(Φmm)
6
リアル迷彩。防水インナー内臓。
材質
本体:ポリエステル100%、アテ部分:合成皮革(ポリ塩化ビニル樹脂コーティング)
色
リアル迷彩
入数(双)
1
機能
防水
幅(mm)
72
色
シルバー
高さ(mm)
71
質量(g)
110
奥行(mm)
5
1個
¥869
税込¥956
4日以内出荷
フランジカラーにチューブを差し込んで溶接接合
フランジはルーズタイプ
国土交通省仕様(接液部ステンレス)
用途配管等の芯ズレ、地盤沈下など
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
照明器具などの支持金具として、アウトレットボックスやコンクリートボックスの底面に取り付けて使用します。
材質
鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理
ねじ
(A):W3/8
1個
¥209
税込¥230
3日以内出荷
仕様
ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えて
ピッチ(mm)
1.25
極数
3
シリーズ
DF13
定格電圧(V)
150
定格電流(A)
1
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル
1箱(5個)
¥650
税込¥715
5日以内出荷
ピッチ(mm)
1.25
極数
2
シリーズ
DF13
定格電圧
29.9 V 、 150.0 V ac
定格電流(A)
1
行数
1
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
接続方向
ライトアングル
1箱(21個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ピッチ(mm)
1.25
極数
4
シリーズ
DF13
定格電圧(V)
29.9、150.0ac
定格電流(A)
1
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル
1箱(8個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
1個
¥71,100
税込¥78,210
翌日出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
仕様
ミニチュアサイズ 高さ5.8 mmの低プロファイル設計です。( SMT 取り付けストレートタイプ)( DIP タイプの場合、取り付け高さはストレートで 5.3 mm 、ライトアングルで 3.6 mm になります) マルチコンタクト 2 列タイプは、マルチコンタクトを実現しており、 1 列タイプと比較して、実装領域の密度が 30 % 高くなっています 自動実装対応 このヘッダは、真空吸着領域を備え、エンボステープパッケージによる自動実装を確実にします また、チューブパッケージも選択できます ミニチュアサイズ
ピッチ(mm)
1.25
極数
10
シリーズ
DF13
定格電圧(V)
150.0、500.0ac
定格電流(A)
1
行数
1
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
接続方向
ストレート
1箱(6個)
¥1,420
税込¥1,562
翌々日出荷
収納寸法・幅(mm)
830
収納寸法・奥行(mm)
1760
収納寸法・高さ(mm)
240
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
1400~1800
1台
¥223,500
税込¥245,850
当日出荷
ピッチ(mm)
0.4
極数
30
シリーズ
DF40
定格電圧(V)
30
行数
2
定格電流(mA)
300
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
基板対基板、基板対FPC
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート
1箱(5個)
¥685
税込¥754
5日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
用途高機能オートマチックトランスミッションフルード
種類
ATF
ベースオイル
化学合成(エステル系)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性