- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- DHN-のおすすめ人気ランキング
DHN-のおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新123件の「DHN-」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取り付けライト」、「トモサダ」、「ledライト マグネット付」などの商品も取り扱っております。
M.T. No.5.6用共通センターヘッド抜棒。
仕様
●M.T.:No.5.6用●重量(g):60
アズワン品番
67-8735-11
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。
D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具とてして。
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)
80
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
電球の種類
LED
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
31日以内出荷
用途ノイズフィルタをDINレールに取付する金具です。
材質
SpC 1.2t。三価クロメートメッキ
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類
LED
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
80
使用場所
屋内(屋外使用禁止)
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)
2.0(BSL36A18X装着時)
電圧(V)
18
本体寸法(mm)
センタハイト:32(BSL36A18X装着時)
締付け能力(高力ボルト)
M10~M16
締付能力(普通ボルト)
M10~M20
最大締付トルク(N・m)
310
使用電池
マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)
防塵防水性能
IP56
本体寸法(全長×高さ)(mm)
144×251(BSL36A18X装着時)
差込角(sq.)
12.7
関連資料
(1.53MB)
振動3軸合成値(m/s2)
14.4
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)
36
本体寸法(mm)
センタハイト:32(BSL36A18X装着時)
締付け能力(高力ボルト)
M10~M16
締付能力(普通ボルト)
M10~M20
本体寸法(全長×高さ)(mm)
144×251(BSL36A18X装着時)
振動3軸合成値(m/s2)
14.9
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1250
取付
天井直付型
高さ(mm)
50
備考
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)
100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体
鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数
Ra83
安定器
出力型:定格出力型、出力固定型
トランス
(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法
適合
薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト
電気工事不要
スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます
クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類
LED
定格電圧(V)
100 50/60Hz
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
平均演色評価数(Ra)
80
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
取り付けキット標準キャブ用ゴムキャップ・変換コードセット
2トンシリーズ標準キャブディーゼル車ハロゲン仕様車
H23.7~日野デュトロトヨタダイナ・トヨエース・カムロード
1セット
¥5,498
税込¥6,048
12日以内出荷
てこの原理を応用した「偏心機構」を採用しています。
銅線、鉄線、ピアノ線等を切断可能な強力刃仕様です。
理想的な刃角度でシャープな切れ味です。
材質/仕上
特殊鋼
仕様
落下防止用ひも取付穴有
照射距離670mで遠くまで光が届く。
スポットモードとワイドモード搭載で遠くも手前も照らす!
明るさ3段階切替
照射角度6段階調整可能
2つのフック搭載で吊り下げライトとしても使用可能
カラープレート(別売)対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)
0.8※蓄電池除く
バッテリー電圧(V)
14.4/18
蓄電池タイプ
マルチボルト蓄電池/リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)
光束(Lm)
最大1050(明るさ : 強、ワイドモード時)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
174×101×242(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(ヘッド角度0°、スポットモード時)※蓄電池除く
関連資料
(0.62MB)
適合蛍光灯
白色LED(10W)
照射距離(m)
670(明るさ: 強、スポットモード時)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
クーラー用ドレンホースと接続できます。
(14・16兼用)目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。
材質(本体)
黄銅