カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス(1)
- チップ(2)
- ホルダ(15)
- フライスカッター(2)
- ツーリング(3)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
材質
ブランド
エコロジープロダクト
切削工具 :「DHN-」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ドリフト ヘッド抜き棒 DHNシリーズ
カブト工業¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷M.T. No.5.6用共通センターヘッド抜棒。仕様●M.T.:No.5.6用●重量(g):60アズワン品番67-8735-11
ホルダー
京セラ¥12,980~税込¥14,278~1個翌日出荷用途一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工)クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)適合チップひし形55°切込み角Kr(°)100チップ逃げ角(°)0勝手左
旋削 ISO標準ホルダー DDHNR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。トラスコ品番434-5917寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
CAPTO ISOツールホルダー
ワルター¥58,980税込¥64,8781本翌々日出荷逃げ面、スクイ面の2方向からクーラントを供給します。 切りくず処理の改善、最適な冷却により工具寿命を延長します。 リジットクランプによりチップは重荒加工時にも動くことなく、ワーク寸法を厳密に維持します。用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材などに。
溝なしタップ Vコーティング 深穴用 ロングシャンク V-LT-DH-NRT
OSG(オーエスジー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から8日以内出荷Vコーティングを施した深穴用のニューロールタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無
カブトレースセンター KLタイプ 取替型 KLシリーズ
カブト工業¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷から8日以内出荷円筒研削盤用の定番モデル。センターヘッドA・ センターヘッド抜き棒DHN-1が付いています。先端取替式、振れ精度0.005
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材