DICのおすすめ人気ランキング

2026/03/21更新
7,852件の「DIC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dic ヘルメット」、「DIC色見本」、「色見本」などの商品も取り扱っております。
角型採集カゴ DIC(旧:大日本インキ化学工業)ランキング1位
DIC(旧:大日本インキ化学工業)角型採集カゴ
カゴを積み重ねることができて、収穫物の集積が楽に行えます。
トラスコ品番793-0755材質PE形状角型質量(g)676外寸法(mm)370×270×240外寸法・高さ(mm)240取手あり外寸法・奥行(mm)270外寸法・間口(mm)370
1セット(20個)
36,980税込40,678
翌々日出荷

フルフェイス バイク ネオクラシック ヘルメット Retro-One BI-COLOR RIDEZ(ライズ)ランキング2位
レトロなフルフェイスヘルメット
用途RETRO-ONE は形状としてはとてもシンプルでクラシックな装いです。旧車には”当時らしさ”が必要なこともあります。レトロワンはそのビンテージ感にプラスしてシールドをリビルドしました。立体成型のポリカーボネートを採用することで当時のシールドよりも格段に視界と強度が上がりました。 レトロワンの始まりブラウン×ホワイトステッチのトリムを使用しています。これにより例えばグリップやシートに茶系を使ったカスタムバイクに合わせるとよりヘルメットが映えるという良さがありました。 またシックなスタイリングにも合う色の組み合わせで、少しフォーマルなチェルシーブーツやウイングチップブーツなどにも相性が良いです。 新カラーではブラック×ブラックステッチのトリムを採用しました。 全体的に引き締まった印象になり、1stシリーズとは全く違うオーラが出ています。ブラックにハンドメイド感あるステッチはライダース、レザージャケットとの相性も良いです。 またグラフィックモデルは前傾スタイルにも似合います。 トリムを変えることでこのような合わせ方の違い、雰囲気の違いが出ます。 ですが、レトロワンは共通して新しさと古き良きが共存しています。 最新のバイクから幅広く合わせられる他にはないヘルメットです。 NIKITO RETRO-ONE [ ニキトーレトロワン ] GraphicEditions ライズのオリジナル ヘルメットブランド「NIKITO」ニキトーはレトロでクラシカルなデザインをコンセプトに製造してきました。 中でも一番の人気を誇るのがレトロワンです。女性からも人気で今をなお、ニキトーを代表する商品です。 新しくグラフィックデザインを新たに追加しました。 コンセプトである、クラシカル・レトロをそのままに、落ち着いた配色や、派手すぎないグラフィックは、バイクの車種を選ばないデザインになっています。 インテリア 内装のキナリベージュもコダワリポイントの一つです。 外から見える部分は黒にして、頭に触れる部分だけこのカラーを採用しております。 他のフルフェイスヘルメットでこのカラーが合うものはなかなかありません。 レトロワンにしか出せない一つの味です。 女性にとってはファンデーションの色移りが目立ちづらいという利点もあります。 またベージュには「リラックス」「穏やか」「優しい」などの色のイメージがあります。 そんな心が落ち着いた状態でライディングを楽しんでください。仕様CHIN-STRAP:あご紐-Dリング、99%UVカット、アンチスクラッチ、アンチフォグコーティング、SG規格/全排気量使用可能付属品RIDEZロゴステッカ付属BI-COLOR規格SGシールドカラー(標準装備)CLEAR
1個
20,980税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミラーレスカメラ EOS R50V ダブルズームキット Canonランキング3位
主な特長。【デザイン・操作性】。快適に、使いやすく。動画クリエイターが求めるカタチを追求。従来のEOSシリーズとは異なる、動画撮影のためのデザインや操作性を再構築。長時間撮影でも疲れにくい小型・軽量ボディーに大型の撮影ボタンやモードダイヤルを設計し、スムーズに操作できるようにしました。タテヨコ自由自在で、ワイドな画角で撮りたいときは横向きに、SNSなどスマホでの視聴のしやすさを考えるなら縦向きにするなど、自由に使い分けられます。【クリエイターのこだわりを実現する、本格的な動画機能】。被写体を美しく際立たせるボケを表現可能な、最大約2420万画素APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xを搭載。自然で美しい大きなボケ味や暗がりでの高感度・低ノイズ撮影を実現します。ディテールにこだわる人のための高画質で、6Kオーバーサンプリングによる高画質4K30P/25P/24Pに加え、4K60P(Crop)にも対応。また、音声ありのフルHD120P映像記録も可能です。【映像表現】。・ストーリー性のある動画を手軽に、エモーショナルな動画表現。スローモーション動画や倍速動画が簡単に撮影できる「スロー&ファストモーション動画」、映画のような画角とフレームレートで撮影できる「シネマビュー」を搭載し、手軽に雰囲気のある映像を撮影できます。・カメラまかせで見栄え良く撮影できるスペシャルシーン動画。特定の撮影用途に適したカメラ設定で撮影できる3種類(美肌動画/レビュー用動画/手ブレ補正動画)の撮影モードを選択できます。【幅広いニーズに応える作画機能】。・クリエイティブな画作りを実現する、 選べるカラーモード。ピクチャースタイルの他、手軽なカラーフィルターやCINEMA EOS SYSTEMとの親和性が高い画作りをサポートするカスタムピクチャーに対応。お手軽からこだわりまで幅広いニーズに応えます。・直感的な画作りを簡単に、14種類のカラーフィルター。撮影時にフィルター効果を確かめながら、直感的な操作で画作りできる機能。撮影シーンや好みに合わせて14種類のフィルターから選ぶことができます。静止画と動画どちらでも使用可能。明暗差をきかせて映画のような色調を再現するStoryTeal&Orangeや、風景や建物を懐古調に描き出すSepiatoneなどが選べます。・グレーディングを自由にする、Canon Log 3。グレーディングを前提としたガンマで、暗部のノイズを抑制しながら、最大13+stopsの広いダイナミックレンジを実現。階調を整える程度の簡易なグレーティングでも画作りが行える扱いやすさです。広色域のCinema Gamutに対応、色鮮やなグレーティングを可能にし、クリエイターの創造意欲を掻き立てる豊かな映像表現を叶えます。・カメラ内でLUTを適用して記録 Look File設定。LUTは独自の映像美や色づくりを追求する、映像クリエイターのこだわりに応えるカラープリセットです。Look File設定ではカラーグレーディングソフトなどで作成した.Cube形式の任意の3D LUTを適用した収録が可能。ハードルの高いグレーディング作業を効率化しながら、仕上がりをグレードアップさせることができます。【撮りたいものに合わせる高精度AF】。デュアルピクセルCMOS AF II を搭載し、被写体に粘り強く追従する高精度な動画AFを実現。クリエイターは構図と撮影タイミングに集中して作品に没頭することができます。よりかしこく進化した被写体検出で、ピント合わせが難しい動く被写体の特徴を抽出し、優れたトラッキング性能を発揮します。【快適な動画配信をサポート、ライブ配信・通信機能】。ボタンひとつで「ライブ配信」画面へ、ダイレクトにアクセス。USB(UVC/UAC)接続、HDMI(スイッチャー経由)、Camera Connectによる無線接続、Live Switcher Mobileによるマルチカメラ無線接続の4種類の配信方法が選べ、パソコンでもスマホでも手軽に配信を始められます。また、外部マイク入力端子、ヘッドフォン端子、リモコン端子、HDMI端子(タイプD)、デジタル端子(USB Type-C)と豊富な入力端子に対応し、様々なシーンに合わせたアクセサリーを接続できます。【チャンスを逃さず、一瞬を高画質でとらえる静止画機能】。一般的なスマホよりセンサーサイズが大きく、自然なボケ味や低ノイズで撮影できる最大約2420万画素APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xを搭載。拡大しても美しく、髪の毛一本一本まで緻密で美しく再現します。また、画面内全域の広い範囲で被写体を素早く、高精度にAF追従。高速連続撮影機能と合わせて、撮りたい瞬間を逃さずに写すことができます。常用ISO感度 100-32000(拡張51200相当)。スマホより大きいセンサーサイズを活かし、高感度撮影時もノイズを抑えてクリアに撮影することが可能。手ブレや被写体ブレを抑える速いシャッタースピードで撮影できます。
付属品バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ネックストラップEM-200DG、シューカバー(※同梱専用品)本体質量(g)(約)323レンズ付属:RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ、RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM有効画素数カメラ部:最大 約2420万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)119.3×73.7×45.2記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II/UHS-I/UHSスピードクラス/SDスピードクラス対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)非対応使用電池バッテリーパックLP-E17×1個手ブレ補正機能ボディー内:非搭載ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000、[動画撮影]ISO100~12800モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約104万ドット/静電容量方式タッチパネル連続撮影速度【最高】約12コマ/秒(電子先幕)、約15コマ/秒(電子シャッター)動画記録サイズXF-HEVC S YCC422 10bit、XF-HEVC S YCC420 10bit、XF-AVC S YCC422 10bit、XF-AVC S YCC420 8bit
1個
179,800税込197,780
5日以内出荷

デジCN釘 500G入り 八幡ねじランキング4位
材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、CN50(緑)、CN65(黄)、CN75(青)、CN90(赤)が着色されています。
用途枠組壁工法(2×4工法)に使用します。材質
1セット(200本×3パック)ほか
1,288税込1,417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ネジ CSTB タンガロイランキング5位
1個ほか
159税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

1個ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。 厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。 ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。 内装部品の交換が可能で衛生的です。 収納時厚さ63mmとコンパクトです。
用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。付属品携帯用収納袋質量(g)450タイプ折りたたみ名入れ
1個
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

MG-05が1双組でMG-053が3双組となります。手の平側は特殊ハニカム形状の滑り止め加工となっております。タッチパネル対応可能です。伸縮性が抜群で作業しやすくフィットします。背抜きの通気性が抜群です。袖口のパイピング色がMサイズが黄色・Lサイズが赤色・LLサイズが青色の仕上げとなっております。
材質原手:15Gポリエステル、コーティング樹脂:天然ゴムブラック
1パック
799税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

DICプラスチックIZANO CAP2防炎
一般的に普及している「防災頭巾」の衝撃吸収力はヘルメットより低く、素材の劣化により性能が低下する傾向にあります。 また、多くの保護者は”火に対する防御”より”落下物に対する防御”を望んでおり、より高い衝撃吸収力が求められています。 折りたたむとコンパクトになるため、机の横や引き出しに収納できます。 鞄に入れたり取り付けて登下校時などに携帯することも可能です。 帽子とシコロには(公財)日本防炎協会の防災頭巾等側地の認定を取得した生地を使用しています。 降り掛かる火の粉など火だねに接しても容易に着火せず、着火しても自己消火性能により容易に燃え広がることはありません。 伸び縮みするあごひもなので、万が一何かに引っかかっても安心です。 IZANO CAP2に内蔵されている耐衝撃プロテクターは、環境を配慮しペットボトルのキャップを再利用しできています。
オレンジ質量(g)210折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×6.5×25.5
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

イスカルチップ DGL
厚さ(mm)2.2コーナー半径(mm)0.02穴の形状-チップブレーカ両面
1箱(10個)
22,980税込25,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
9,898税込10,888
36日以内出荷

大日製罐(DIC)LCカバー
固体用のカバーで別売りのレバーバンドと使用します。
用途紛体物の保管、運搬材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)20外径(mm)Φ308パッキン質量(g)190
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大判サイズで軽量。
用途食品加工や漁業、水作業に。材質本体:合成皮革、裏地:ポリエステルブラック質量(g)380幅(cm)70着丈(cm)100
1着
1,398税込1,538
当日出荷

天然発酵由来アルコール配合。手肌にやさしい保湿成分入り。爽やかなユーカリの香り。使いやすいジェルタイプ。持ち運びやすい小型サイズ
用途手肌の殺菌・消毒内容量(mL)100×72本有効成分ベンゼトニウム塩化物0.05%
1ケース
40,980税込45,078
4日以内出荷

レトロなフルフェイスヘルメット
用途RETRO-ONE は形状としてはとてもシンプルでクラシックな装いです。旧車には”当時らしさ”が必要なこともあります。レトロワンはそのビンテージ感にプラスしてシールドをリビルドしました。立体成型のポリカーボネートを採用することで当時のシールドよりも格段に視界と強度が上がりました。 レトロワンの始まりブラウン×ホワイトステッチのトリムを使用しています。これにより例えばグリップやシートに茶系を使ったカスタムバイクに合わせるとよりヘルメットが映えるという良さがありました。 またシックなスタイリングにも合う色の組み合わせで、少しフォーマルなチェルシーブーツやウイングチップブーツなどにも相性が良いです。 新カラーではブラック×ブラックステッチのトリムを採用しました。 全体的に引き締まった印象になり、1stシリーズとは全く違うオーラが出ています。ブラックにハンドメイド感あるステッチはライダース、レザージャケットとの相性も良いです。 またグラフィックモデルは前傾スタイルにも似合います。 トリムを変えることでこのような合わせ方の違い、雰囲気の違いが出ます。 ですが、レトロワンは共通して新しさと古き良きが共存しています。 最新のバイクから幅広く合わせられる他にはないヘルメットです。 NIKITO RETRO-ONE [ ニキトーレトロワン ] GraphicEditions ライズのオリジナル ヘルメットブランド「NIKITO」ニキトーはレトロでクラシカルなデザインをコンセプトに製造してきました。 中でも一番の人気を誇るのがレトロワンです。女性からも人気で今をなお、ニキトーを代表する商品です。 新しくグラフィックデザインを新たに追加しました。 コンセプトである、クラシカル・レトロをそのままに、落ち着いた配色や、派手すぎないグラフィックは、バイクの車種を選ばないデザインになっています。 インテリア 内装のキナリベージュもコダワリポイントの一つです。 外から見える部分は黒にして、頭に触れる部分だけこのカラーを採用しております。 他のフルフェイスヘルメットでこのカラーが合うものはなかなかありません。 レトロワンにしか出せない一つの味です。 女性にとってはファンデーションの色移りが目立ちづらいという利点もあります。 またベージュには「リラックス」「穏やか」「優しい」などの色のイメージがあります。 そんな心が落ち着いた状態でライディングを楽しんでください。仕様CHIN-STRAP:あご紐-Dリング、99%UVカット、アンチスクラッチ、アンチフォグコーティング、SG規格/全排気量使用可能付属品RIDEZロゴステッカ付属GLOSS CHAMPAGNE規格SGシールドカラー(標準装備)CLEAR
1個
18,980税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

長さ(mm)15ピッチ(mm)0.5寸法F(mm)6.3寸法C(mm)0.6寸法W(mm)7.5寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3
1袋(17個)
667税込734
翌々日出荷

1個ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1セット
1,198税込1,318
当日出荷

イスカルチップ GTR
厚さ(mm)2.2寸法W(mm)2.2(±0.1)寸法R(mm)0.16コーナー半径(mm)0.16穴の形状-チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,998税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ディックコーポレーション (DIC)俺の草刈りツナギ
作業効率を損なわせない【軽量性】、草の汁や水滴から身を守る【撥水性】、炎天下での作業時による汗、湿気のムレ対策【通気性】の3つの問題に真剣に取り組み草刈作業専用として開発された商品です。通気性が良い背面メッシュで湿気を外に逃がし、背中のムレを抑制。腰部分のストレッチ性素材により前屈姿勢でも動きやすい草刈り用ツナギ。
用途草刈り作業、除草作業等種別長袖ツナギ質量(g)600混率(%)ポリエステル100機能防汚加工、軽量、通気性RoHS指令(10物質対応)対応袖丈長袖
1着
3,598税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)