DIY 掃除機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
96件の「DIY 掃除機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒロコーポレーション 乾湿両用集塵機」、「木工掃除機」、「e value 掃除機」などの商品も取り扱っております。
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg) 約7.5 タイプ 乾湿両用型 電源(V) AC100 タンク容量(L) 20 コード長さ(m) 約5 定格消費電力(W) 1200 吸込仕事率(W) 200 風量(m3/min) 約1.7 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×約380×約500 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約6 定格時間(分) 30 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB) 80 関連資料 メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書 (3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクです。錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。 材質 タンク:プラスチック 質量(kg) 約4.7 サイズ(cm) 機体:51×40×40 電源(V) 単相交流100(50/60Hz共用) 消費電力(W) 1050 吸込仕事率(W) 180 集塵容量(L) 11L 電源コード(m) 4 騒音値(dB) 78 最大風量(m3/min) 2 真空度(kPa) 最大:14 吸水容量(L) 11
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

短時間の清掃作業に便利です。 樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V) AC100 タンク容量(L) 10 吸込仕事率(W) 130 コード長さ(m) 約2.5 質量(kg) 約4.5 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (フィルター)ナイロン、(その他)樹脂 タイプ 乾湿両用型 定格消費電力(W) 800 風量(m3/min) 1.4 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 77 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約257×約355×約355 定格時間(分) 30 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.9MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
乾湿両用タイプ。 木くずやホコリをスッキリ吸引! 床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。 ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。 細かなホコリも確実にキャッチします。 スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。 材質(本体) ABS樹脂 付属品 ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ 電流(A) 11 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1050 吸込仕事率(W) 160 風量(m3/min) 2.5 電源コード(m) 2.5 最大真空圧(kPa) 16
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引 吸込仕事率(W) 80 集塵容量(L) 乾燥/5、液体/5 コード長さ(m) 5 付属品 ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック 質量(kg) 4 タイプ 乾湿両用 電流(A) 11 電源(V) AC100 消費電力(W) 1050 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 350×285×370 風量(m3/min) 1.2 騒音値(dB) 80 真空度(kPa) 16
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

タイプ 屋内型 定格電圧 100V 定格周波数(Hz) 50/60 消費電力 1200W 騒音値(dB) 80 電線長さ(m) 5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V) AC100 タンク容量(L) 30 吸込仕事率(W) 160 コード長さ(m) 約5 質量(kg) 約9 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ 乾湿両用型 定格消費電力(W) 1200 風量(m3/min) 1.8 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約365×約420×約620 定格時間(分) 30 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約13 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書 (3.9MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 コードの巻取り、開放操作が簡単です。 ドレンが付いているので、排水がラクにできます。 短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン 質量(kg) 約6.2 タイプ 乾湿両用型 電源(V) AC100 コード長さ(m) 5 定格消費電力(W) 1200 吸込仕事率(W) 200 集塵容量(L) 20 風量(m3/min) 約1.7 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約370×約360×約525 定格時間(分) 30 電源周波数(Hz) 50/60 運転音(dB) 80 吸水量(L) 約6 取扱説明書 (4.2MB)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

用途粉じん専用 仕様 ポッキンプラグ付。口元ロック式。Φ28mmホース。2スピード。低騒音。軽量。3Pプラグ対応連動式コンセント 付属品 ホース(5m/A-34229)。フロントカフス22、38。ダストバッグコンプリート(A-35667)。ホルダ(6個) 型式 粉じん専用 タイプ ポッキンプラグ付 消費電力(W) 520(強)、240(弱) 最大風量(m3/min) 3.2 運転音(dB) 78(強)、73(弱) カーボンブラシ呼び番号 322 真空度(kPa) (強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。 コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。 ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。 乾湿両用です。 細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。 広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。 フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。 排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W) 105 吸水容量(L) 5 集塵容量(L) 7 タンク容量(L) 10 コード長さ(m) 約2.5 仕様 最大風量:1.36mm3/min 質量(kg) 約3.0 定格消費電力(W) 610 ホース長さ(m) 約1.8 寸法(cm) 37×36×26 騒音値(dB) 80 最大真空到達度 (kPa) 12
1台
8,298 税込9,128
当日出荷


吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書 (1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業場等の清掃に、送風・吸じんの1台2役。送風(吹き飛ばし):作業場、アルミサッシの清掃、室内から屋外にホコリを掃き出す。吸塵(吸い込み):不要な細かい木くず等を吸い取る。※吸塵の場合はダストバッグをつけてご使用ください。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。
仕様 ●定格消費電力:370W●電流:4A●回転数:約12000min-1●コード長(約2m)●定格時間:10分●付属品:ノズル、ダストバッグ、交換用カーボンブラシ/1セット(2個で1セット)●※DIY専用です。 アズワン品番 65-6680-37
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 29 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 22 集塵方式 カプセル式 仕様 高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg) 1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V) 14.4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。 材質 タンク:ステンレス 質量(kg) 約5.3 サイズ(cm) 機体:55×32×32 電源(V) 単相交流100(50/60Hz共用) 吸込仕事率(W) 180 電源コード(m) 4 騒音値(dB) 80 最大風量(m3/min) 2 真空度(kPa) 最大:14 吸水容量(L) 11
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L) 7 吸込仕事率(W) 360 コード長さ(m) 8 仕様 布フィルター 付属品 ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード トラスコ品番 298-4148 質量(kg) 6.8 材質(本体) ステンレス 消費電力(W) 1050 本体質量(kg) 6.8 運転音(dB) 62
1台
29,980 税込32,978
当日出荷


仕様 大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付 付属品 アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078) 種別 粉じん専用(電動工具接続専用) 長さ(mm) 366 幅(mm) 334 電流(A) 11 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 吸込仕事率(W) 220 最大風量(m3/min) 1.9
1台
40,980 税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納に便利なフック付
バッテリー電圧(V) 7.2 仕様 トリガスイッチ 付属品 フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル トラスコ品番 491-5984 質量(kg) 0.81(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 966×103×142 吸込仕事率(W) 14 連続使用時間(分) 約8 バッテリー容量(Ah) 1 集塵方式 カプセル式 充電時間(分) 約30 集塵容量(mL) 600 商品タイプ 本体のみ
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口 Rc1/4 常用使用圧力(MPa) 0.6
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)