DNAラダーマーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
60件の「DNAラダーマーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気泳動槽」、「DNA 模型」、「チューブチェッカー」などの商品も取り扱っております。
VIOLAMO(ビオラモ)DNAラダーマーカー
常温で1年間保存可能です。BPB・Xylene・Cyanol入りですぐに使用可能です。正確な分子サイズです。(シークエンス確認済)
1個
4,940 税込5,434
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分子サイズをシークエンス確認済みの正確なDNAラダーマーカーです。 BPB・Xylene Cyanol入りなので、すぐに電気泳動できます。
仕様 バンド数:11 容量(μL) 500μL(100回分) レンジ 100~1500bp 保存期間(年) 常温で1年間
1個(100回分)
3,798 税込4,178
3日以内出荷

1個(100回分)
5,798 税込6,378
3日以内出荷

1個(100回分)
5,798 税込6,378
16日以内出荷

+25℃で6ヶ月、-20℃で24ヶ月の保存が可能です。DNAローディングバッファーとプレミックスしてあるので直接ローディングが可能です。
保管環境 冷凍
1個
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザインです。
付属品 ゲルメーカー台×1台(240×126×17.5mm)、コーム×2本(上側)8/17ウェル×4mm幅、下側6/12ウェル×6mm幅、ゲルトレー大×2枚(109×60mm)、ゲルトレー小×4枚(55×60mm) 寸法(mm) 電源部/43×109×52、泳動槽/133×120.6×47.5 電源 AC100~110V・50/60Hz 出力電圧(V) DC50/100 サンプル数(個) 泳動6~17サンプル/1回
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

1個
4,990 税込5,489
8日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷

普段お使いのDNAポリメラーゼ・制限酵素反応に使えます。
成分 36% グリセロール 30mMEDTA 0.05% BPB 0.05% Xylene Cyanol 保存方法 室温
1組(1mL×3本)
3,598 税込3,958
16日以内出荷

アラベン 密封カバー付食品保存コンテナーのラベル面に 直接書き込めるマーカーです。記入したデータは食器洗浄機などで洗い落せます。
全長(mm) 146 TKG品番 9-0128-0201 TKG品番(2017) 6-0126-0201
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

このキットは高等学校教員の経験者が中心となり、開発された教育キットです。pGLO/GFPシリーズは、緑色蛍光タンパク質(GFP)をコードするpGLOプラスミドを利用したクローニングやGFPのタンパク質クロマトグラフィーおよび電気泳動などの技術を学習できます。DNA分析シリーズは、DNA構造と機能、細胞構造、制限酵素消化、アガロースゲル電気泳動などを学習でき、PCRを利用したキットは、農学法医学で活用される技術を体験できます。タンパク質分析シリーズは、タンパク質抽出、分離または、ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)やウェスタンブロットもしくは、ELISAの技術を用いた分析を学習できます。
危険物の類別 非危険物
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用 付属品 電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合 リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質 本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル 質量(g) 100 外径×高さH(Φmm×mm) 90×80 定格電流(A) 約0.5 コード長さ(mm) 約140(0.3sq)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発塵性の少ないポリエチレン製のバレルと、低ナトリウムのインクを使用しています。
材質 バレル/PE(ポリエチレン)、インク/低ナトリウム
1袋(10本)
9,830 税込10,813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「法定色素」を使用した、安全性に優れたマーカーで、実験動物に対して有害な物質を一切含んでおりません。通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。
1袋(2本)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。 DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。 主成分 熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。 アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。 1本で細・極細書き両用。
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。 軸径(Φmm) 13.0(最大径) 全長(mm) 140 質量(g) 9 タイプ ツイン エコマーク認定 認定 材質(軸) 再生樹脂 線幅(mm) 細/1.0~1.3、極細/0.5 材質(キャップ) 再生樹脂 インク 油性インク グリーン購入法 適合 商品タイプ 詰替式本体
1本ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個(1mL)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

UV透過泳動槽の採用トランスイルミネーター上で直接バンドを観察できます。 泳動槽と電源が分割可能で泳動槽を丸洗いできます。 1本のコームで13ウェルと26ウェルを作ることが可能で、ピッチはマルチピペットに対応しています。 7種類の電圧設定が可能です。
アズワン品番 1-5484-01 付属品 ゲルトレイ大×1個。ゲルトレイ小×2個。コーム(13・26ウェル形成可)×4個。ゲルメーカースタンド 材質 泳動槽/UV透過性樹脂 寸法(mm) 183×59.5×56/130×59.5×16.5 容量(mL) 約300~ 350 内寸法(mm) 泳動槽/135×150×47 出力電圧(V) 135・100・50・25・70・35・18 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) タイマ機能 0~ 99分の設定・連続通電 トレイサイズ ゲルトレイ大/130×122×24。小/130×59.5×16.5 メモリー機能 前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶
1個
70,980 税込78,078
翌々日出荷

エタノール・イソプロパノール等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。
耐熱温度(℃) 400 インク トルエン・キシレンフリーインク
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。 付属品 電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合 リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質 本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス 質量(g) 約170 外径×高さH(Φmm×mm) 90×80 定格電流(A) 約0.5 コード長さ(mm) 約140(0.3sq) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)