DPDのおすすめ人気ランキング

2026/02/12更新
1,542件の「DPD」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダー 125 100 変換」、「dpd試薬」、「DPDプラス」などの商品も取り扱っております。
遊離残留塩素測定器 測定器セット アサヒ商会ランキング1位
注ぎやすい分包設計(くちばし口設計)です。1包ごとに"保証期限"を刻印しています。保管に便利なチャック付きアルミ袋です。測定器のカラーチャートはグラデーションになっているので、より細かく測定することができます。
セット内容本体、ケース、ディスク(DPD用0~2.0mg/L)、DPD No.1試薬50包、専用10mLプラスチックセル(フタ付き)2本、取扱説明書測定範囲DPD/0~2.0mg/L、フェノールレッド/pH6.5~8.4、BTB/pH6.0~7.6アズワン品番4-2609-01
1式
15,980税込17,578
6日以内出荷



よう化カリウム 粉体試薬 SIBATA(柴田科学)ランキング4位
DPD試薬と併用することで、総残留塩素や結合残留塩素(モノクロラミンなど)の濃度測定が行えます。残留塩素測定器DPD法、残留塩素測定器 中濃度用、ハンディ水質計アクアブAQ-201、有効塩素濃度測定キット アクアブAQ-201Pに使用可能です。
用途透析用水の総残留塩素測定や水道、公衆浴場などの結合残留塩素の測定に。
1箱(100袋)
5,498税込6,048
翌々日出荷

ドアプレート TRUSCOランキング5位
ドアにテープで簡単に貼り付けできます。
用途ドア用貼り付けプレートとして。材質硬質塩ビ(PVC樹脂)厚さ(mm)2ホワイト地タイプドアプレート縦(mm)60横(mm)40取付け方法粘着シール
1枚
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ベストツール極匠 ペンチDV差し
200mmまでのペンチやニッパー等を2段でスムーズに収納でき、両サイドにドライバーも収納可能なポリエステル工具差しです。 軽くて型崩れしにくい、耐水性・耐久性抜群の1680デニールポリエステル3層構造を材質として採用しています。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計されています。 テーピングのサイド部分はダブルラインで縫製し、コーナーカバーも装着しているので、補強は万全です。 安全ロープ等の取り付けが楽にできるアイレットと、伸縮性があり小物等を収納するのに便利なメッシュポケット付。 ツール出し入れ時の摩擦を防ぐPE材で補強してあるため、ハードな使用にも十分耐えられるよう製造されています。
材質発泡ポリエチレンシート、1680デニールポリエステル織布、PE質量(g)140呼び寸法(mm)280×130×45
1個
1,798税込1,978
当日出荷

スカットディスクシリーズを、ディスクグラインダーに取り付ける際にお使いください。
種別スカット材質(アダプター)金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
529税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種GPD Pocket3タイプ光沢取付方式シリコン吸着硬度9Hブルーライトカット対応
1枚
1,898税込2,088
4日以内出荷

仕様濃度:0~2.00mg/L試薬遊離塩素試薬250回分(高濃度測定の場合は125回分)スイフトテストディスペンサ対応機種DR820・850・890対応名称遊離塩素DPD試薬危険物の類別非危険物
1個
21,980税込24,178
3日以内出荷

S/Cディスクを平面用として使用する時に使うバックアップのパットです
外径(mm)100内径(Φmm)15種別S/Cディスク寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000基盤の構造グラスネットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1枚ほか
219税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質ABS樹脂台ツヤ消し仕上げ適合DPQ-700A質量(g)103口内径(Φmm)12.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.5×84.3×19グリーン購入法適合色(軸)ブラック
1台
1,998税込2,198
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (全硬度)
HI 97736、HI 97741、HI 97745、HI 97735は、全硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます(別売りです) HI97735は、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
65,980税込72,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。 赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。
1箱(100包)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル残留塩素計
質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5光源LED(525 nm)液晶パネル128×64ピクセル バックライト付使用環境温度(℃)0~50記憶データ数自動で50データまで電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
55,980税込61,578
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能です。150点の測定値保存と読み出しが可能なメモリー機能付きです。
1個
479税込527
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ充電式振動ドライバドリル
モルタルやブロックの穴あけもできるコンパクト・パワー・スピーディーを兼ね備えた18Vタイプの充電式振動ドライバドリルです(電池パック・充電器・キャリングケースは別販売品です)。振動モードにすればモルタル・ブロックの穴あけもできます。片手でビットの取り外しができるスピンドルロック機構を搭載しています。最適トルクが選べる21段クラッチを採用しています。作業内容によって高速・低速を切替えできる2スピード仕様です。把握力の強いロック付キーレスチャックを採用しています。
用途各種木材、金属、モルタル、ブロック、樹脂などの穴あけ、各種小ねじ、木ネジ、ナットなどの締付け、ゆるめ。付属品ベルトフック(本体取付)×1・補助ハンドル×1・ストッパー×1材質ハウジング:PA + TPE/チャック:鉄質量(g)1380回転数(min-1[r.p.m])0~2200(高速)・0~600(低速)最大トルク(N・m)22(高速)・80(低速)穴あけ能力(mm)13(鉄工)・38(木工)・13(コンクリート)チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力M6(小ネジ)ねじ締め能力(mm)10×90(木ネジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×260×178保証期間1年充電時間(分)84打撃数(min-1)0~33000(高速)・0~9000(低速)クラッチ作動トルク(N・m)0.8~4.8/21段
1台
25,980税込28,578
3日以内出荷

試験紙を検液に浸した後すぐに変色表と比較するだけなので、誰でも簡単に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(30枚)ほか
1,698税込1,868
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

150~200mmまでのペンチやニッパーの他、ドライバーも収納できるダブルスイング式黒革工具差しです。 オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は 従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス質量(g)約175呼び寸法(mm)320×110×50
1個
3,998税込4,398
当日出荷


旭エンジニアリングマスターアッシュ
強力な洗浄分散効果によりインジェクターに付着したスラッジ、カーボン類を除去しエンジンの性能を回復させるDPD・DPF燃焼を正常にし、排ガスを清浄化させ、フィルターの目詰まりや黒煙の発生を防止します。アルコールを含みませんので、触媒装置に対して安全です。
使用方法軽油100Lに1本の割合で、燃料タンクに注入してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L関連資料(8.85MB)危険物の性状非水溶性効果HC(炭化水素):14.6%減少/NOx(窒素酸化物):1.0%減少/CO(一酸化炭素):6.8%減少/PM(粒子状物質):5.1%減少
1個(1L)
3,698税込4,068
4日以内出荷