DR76のおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
75件の「DR76」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メリヤスカバー」、「吸収缶 重松」、「TW01SC」などの商品も取り扱っております。
防じんマスク DR76U2-s 重松製作所ランキング1位
接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。DR76U2の後継品。
種別取替式防じん区分RL2国家検定合格番号TM403材質(接顔体)シリコーンゴム材質(面体)シリコーン面体適合フィルターU2指定防護係数10
1個
2,998税込3,298
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

取替え式防じんマスク DR76DSU2K 重松製作所ランキング2位
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)ランキング3位
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
1本
819税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(580種類の商品があります)

EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)ランキング4位
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
1本
1,298税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(249種類の商品があります)

汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー)ランキング5位
低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
609税込670
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(111種類の商品があります)

1本
18,980税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(101種類の商品があります)

高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,590税込1,749
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(169種類の商品があります)

アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
1本
3,898税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(101種類の商品があります)

1個
899税込989
31日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
63日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個ほか
4,498税込4,948
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
用途弾性シーリング材切断、除去。材質炭素工具鋼刃長(mm)60刃幅(mm)32
1個
2,170税込2,387
当日出荷

油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
1本
9,998税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(175種類の商品があります)

快適性と機能性を兼ね備えたオフィスチェア。長時間座っていても疲れにくい設計。約20度のロッキング角度調整機能付き(固定不可)。ヘッドレストは高さ調節や取り外しも可能。ヘッドレストには小物を掛けることができるフック付き。ウレタンキャスター付きで移動もスムーズ。体型やデスクの高さに合わせて座面の高さ調節可能
用途オフィスチェアとして。デスクワークに。ロッキングチェア パソコンチェア PCチェア チェア シンプル おしゃれ デスクワーク テレワーク 在宅ワーク 在宅勤務材質座部:モールドウレタン/ポリプロピレン、背部:ウレタンフォーム、肘部:ナイロン、フレーム:スチールパイプ、張り地:ポリエステル質量(kg)13.2寸法(cm)【座面】50×51寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×65.5×104-117組立時間20-30分座面高(cm)39-47
1脚
36,980税込40,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


粗加工用正方形チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,398税込5,938
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



1個ほか
3,198税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(118種類の商品があります)