DSUB 37のおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
24件の「DSUB 37」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「d-sub37ピン コネクタ」、「d-sub 37」、「d-sub 37ピン ケーブル」などの商品も取り扱っております。
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプ マシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ 使用温度範囲(℃) -65to+125,-55to+105,-55to+125 耐電圧 AC1250Vr.m.s(1分間) 定格電流(A) 5 コネクタ形状 電線側コネクタ 仕上 (コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ) 5000以上 接触抵抗(mΩ) 2.7以下 適合電線 0.52mm2以下、AWG#20以下 結線方法 はんだ付け
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 37。ジェンダー = オス。Dコネクタタイプ = 標準D-Sub。D-Subシェルサイズ = C。ハウジング材質 = 鋼。定格電流 = 5A。コンタクトめっき = 金。コンタクト材質 = リン酸銅。ピッチ = 2.77mm。長さ = 69.35mm。寸法 = 69.35 x 10.82 x 12.55mm。最高使用温度 = +105℃。最低使用温度 = -55℃。。錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
4,498 税込4,948
当日出荷

ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状 ストレート 材質/仕上 (ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色。(シェル)鋼/Ni めっき。(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき。(フード)ABS樹脂/Niめっき。(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき 種類 角型 使用温度範囲(℃) -25~85 定格電圧(V) AC300 耐電圧 AC1000V(r.m.s.)1分間 定格電流(A) 5 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 10以下 結合方式 ねじ 適合電線 (単線)AWG20以下。(より線)AWG22以下 コンタクト形状 メス 結線方法 はんだ
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状 ストレート 種類 角型 定格電流(A) 5(コンタクト1芯当り) 仕上 (コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ) 5000以下 接触抵抗(mΩ) 2.7以下 結合方式 ねじ 適合電線範囲 AWG(#) #20 耐電圧(V/min) AC1250 結線方法 はんだ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブル 2芯同軸ケ一ブル×17 使用コネクタ 37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイブ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、Y端子 C3A(JST)相当品
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
仕様 ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品 形状 ストレート 材質/仕上 (ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色。(シェル)鋼/Ni めっき。(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき。(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック。(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき 種類 角型 使用温度範囲(℃) -25~85 定格電圧(V) AC300 耐電圧 AC1000V(r.m.s.)1分間 ねじの種類 (嵌合ねじ)M2.6×0.45 定格電流(A) 5 コネクタ形状 ソケットコネクタ 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 10以下 結合方式 ねじ 適合電線 (単線)AWG20以下。(より線)AWG22以下 コンタクト形状 メス 結線方法 はんだ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 37。ジェンダー = メス。ボディ向き = ライトアングル。取り付けタイプ = PCBマウント。ピッチ = 2.77mm。取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック。定格電流 = 3A。ハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT。定格電圧 = 250 V ac。長さ = 69.4mm。幅 = 20.9mm。深さ = 12.55mm。寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mm。シリーズ番号 = 107。。基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
当日出荷

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
コンタクト形状 オス 仕様 ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品 形状 ストレート 材質/仕上 (ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色。(シェル)鋼/Ni めっき。(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき。(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック。(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき 種類 角型 使用温度範囲(℃) -25~85 定格電圧(V) AC300 耐電圧 AC1000V(r.m.s.)1分間 ねじの種類 (嵌合ねじ)M2.6×0.45 定格電流(A) 5 コネクタ形状 ピンコネクタ 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 10以下 結合方式 ねじ 適合電線 (単線)AWG20以下。(より線)AWG22以下 結線方法 はんだ
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 37。ジェンダー = メス。Dコネクタタイプ = 標準D-Sub。D-Subシェルサイズ = C。ボディ向き = ストレート。定格電流 = 5A。コンタクトめっき = 金。コンタクト材質 = リン酸銅。ピッチ = 2.77mm。長さ = 69.35mm。深さ = 12.55mm。最高使用温度 = +105℃。最低使用温度 = -55℃。。錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
4,498 税込4,948
当日出荷

規格 RoHS指令 材質(ハウジング) ABS樹脂 使用周囲温度(℃) -25~+85 シールド効果(電界法) パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz) 処理(ハウジング) ニッケルめっき
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプ プレスコンタクト 使用温度範囲(℃) -65to+125,-55to+105,-55to+125 定格電流(A) 5 コネクタ形状 電線側コネクタ 仕上 (コンタクト接触部)金めっき 結線方法 はんだ付け
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブル 37芯シールドケーブル 使用コネクタ 37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ) 導体サイズ(AWG[mm2]) 28
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 37。D-Subシェルサイズ = C。ボディ向き = ストレート。ストレインリリーフ = あり。。D-sub用 プラスチックフード (メタライズド). EMI/RFI干渉に対する防護性能を向上したメタライズド ABSバックシェル カバーに取り付けられた突き出しにより上部あるいは側面からのケーブル導入が可能 2本のジャッキねじ、カバー固定ねじおよびケーブル クランプ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ケーブル 40芯シールドケーブル 使用コネクタ 37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ) 導体サイズ(AWG[mm2]) 28
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

基板スルーホール接続用のアングルタイプD□UL規格材、ローコスト型)と同形状のEMI対策型です。ピン側フロントジシェルにグランディングディンプル加工付きで、相手シェルとの接触を確実にします。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ、ブラケット:合成樹脂、UL94V-0、黒色
形状 ストレート 材質/仕上 鋼/ニッケルメッキ 種類 角型 仕上 (コンタクト接触部)金めっき 結合方式 ねじ 結線方法 圧着 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
929 税込1,022
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カナレ電気SPXプレート
SPXパネルに取り付け可能なコネクタ付きプレートです。DsubやHDMI、光コネクタなど、さまざまなコネクタが取付可能です。SPXパネルに取り付け可能な、SPXプレートです。Dsub、HDMI、DVIや光コネクタなど、サイズの異なるさまざまなコネクタをラインアップしました。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)