DTC-20のおすすめ人気ランキング

2026/02/11更新
27件の「DTC-20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「さくらねじ」、「トルクスプラス」、「十字ドライバー」などの商品も取り扱っております。
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ) 樹脂(ハード) 軸径(Φmm) 7 全長(mm) 190 種類 グリップドライバー グリップ径(Φmm) 25 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)









ULVAC(アルバック)防振ゴム
組込の用途には、振動や衝撃の伝達緩和用に防振ゴムをご使用ください。
1式
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様 ファミリー名 = R8C。パッケージタイプ = LSSOP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 20。デバイスコア = R8C。データバス幅 = 16bit。プログラムメモリサイズ = 16 kB。最大周波数 = 20MHz。RAMサイズ = 1.5 kB。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1。ADCチャンネル数 = 4。SPIチャンネル数 = 0。標準動作供給電圧 = 2.7 → 5.5 V。CANチャンネル数 = 0。。R8C/3xシリーズ16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. R8C/3xシリーズは、性能と操作性に優れたマイクロコントローラを提供します. 最大動作周波数: 20 MHz 動作電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 組み込み機能により、DTC (データ転送コントローラ)やBGO (バックグラウンド処理)機能など、高度なシステム開発のサポートが一層強化される RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
2,010 税込2,211
5日以内出荷

1袋(20個)
599 税込659
10日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-H10R9/1。販売備考:一般公道使用不可。DTC車への装着可能です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:4.7。重量[キログラム]:2.3。材質[素材]:ステンレス。集合方式:2-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:70.44kW/7520rpm。最大出力:74.26kW/7500rpm。STD 最大トルク:100.9Nm/6350rpm。最大トルク:104Nm/6550rpm。関連商品:品番:S-H11SO2-HGJT
適合 【関連商品】品番:S-H11SO2-HGJT 材質 ステンレス 質量(kg) 2.3、STD:4.7 ステンレス 区分 オプションパーツ タイプ オプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m) STD:100.9/6350rpm 方式 集合:2-1 最大出力(kW) 74.26/7500rpm、STD:70.44/7520rpm 最大トルク 104Nm/6550rpm
1個
119,800 税込131,780
92日以内出荷

密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。
仕様 材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D アズワン品番 1-070-01-57 校正証明書 一般校正(中国語)
1個
101,200 税込111,320
9日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-H10R10/1。販売備考:一般公道使用不可。DTC車への装着可能です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:4.7。重量[キログラム]:2.6。材質[素材]:ステンレス。集合方式:2-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:70.44kW/7520rpm。最大出力:74.26kW/7500rpm。STD 最大トルク:100.9Nm/6350rpm。最大トルク:104Nm/6550rpm。関連商品:品番:S-H11SO2-HGJT
適合 【関連商品】品番:S-H11SO2-HGJT 材質 ステンレス 質量(kg) 2.6、STD:4.7 ステンレス 区分 オプションパーツ タイプ オプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m) STD:100.9/6350rpm 方式 集合:2-1 最大出力(kW) 74.26/7500rpm、STD:70.44/7520rpm 最大トルク 104Nm/6550rpm
1個
119,800 税込131,780
92日以内出荷

密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様 材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170 ※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D アズワン品番 1-070-01-56 校正証明書 一般校正(英語)
1個
101,200 税込111,320
9日以内出荷

天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様 【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D 付属品 真空バルブ:小/外径Φ8mm×1個、大/外径Φ14mm×1個、校正済真空計×1個 材質 胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート) 許容真空度(Pa) 1Torr(約133) 校正証明書 一般校正
1個
64,200 税込70,620
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H11SO2-HGJT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。DTC車も装着可能です。オプショナルヘッダーと同時装着時は、ECUのリセッティングが必要です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。STD重量[キログラム]:5.6。重量[キログラム]:4.2。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:70.44kW/7500rpm。最大出力:69.63kW/7400rpm。STD 最大トルク:100.9Nm/6350rpm。最大トルク:100.5Nm/6300rpm。オプション:品番:E-H10R9/1,E-H10R10/1
仕様 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質 サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン 質量(kg) 4.2、STD:5.6 区分 マフラー タイプ スリップオン 規格 EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m) STD:100.9/6350rpm 最大出力(kW) 69.63/7400rpm、STD:70.44/7500rpm 最大トルク 100.5Nm/6300rpm
1個
249,800 税込274,780
92日以内出荷

密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様 【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D 付属品 校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個) 材質 本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート) 質量(kg) 10 容量(L) 7 外寸(mm) 300×300×170 内寸(mm) 260×260×100 アズワン品番 1-070-01-20 許容真空度(kPa) 1Torr(約133) 校正証明書 一般校正
1個
99,600 税込109,560
10日以内出荷