- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- DTC-20のおすすめ人気ランキング
DTC-20のおすすめ人気ランキング
2026/02/11更新27件の「DTC-20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「さくらねじ」、「トルクスプラス」、「十字ドライバー」などの商品も取り扱っております。
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
7
全長(mm)
190
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
25
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
組込の用途には、振動や衝撃の伝達緩和用に防振ゴムをご使用ください。
仕様
ファミリー名 = R8C。パッケージタイプ = LSSOP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 20。デバイスコア = R8C。データバス幅 = 16bit。プログラムメモリサイズ = 16 kB。最大周波数 = 20MHz。RAMサイズ = 1.5 kB。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1。ADCチャンネル数 = 4。SPIチャンネル数 = 0。標準動作供給電圧 = 2.7 → 5.5 V。CANチャンネル数 = 0。。R8C/3xシリーズ16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. R8C/3xシリーズは、性能と操作性に優れたマイクロコントローラを提供します. 最大動作周波数: 20 MHz 動作電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 組み込み機能により、DTC (データ転送コントローラ)やBGO (バックグラウンド処理)機能など、高度なシステム開発のサポートが一層強化される
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥2,010
税込¥2,211
5日以内出荷
1袋(20個)
¥599
税込¥659
10日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-H10R9/1。販売備考:一般公道使用不可。DTC車への装着可能です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:4.7。重量[キログラム]:2.3。材質[素材]:ステンレス。集合方式:2-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:70.44kW/7520rpm。最大出力:74.26kW/7500rpm。STD 最大トルク:100.9Nm/6350rpm。最大トルク:104Nm/6550rpm。関連商品:品番:S-H11SO2-HGJT
適合
【関連商品】品番:S-H11SO2-HGJT
材質
ステンレス
質量(kg)
2.3、STD:4.7
色
ステンレス
区分
オプションパーツ
タイプ
オプションヘッダーパイプ
最大トルク(N・m)
STD:100.9/6350rpm
方式
集合:2-1
最大出力(kW)
74.26/7500rpm、STD:70.44/7520rpm
最大トルク
104Nm/6550rpm
1個
¥119,800
税込¥131,780
92日以内出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。
仕様
材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
アズワン品番
1-070-01-57
校正証明書
一般校正(中国語)
1個
¥101,200
税込¥111,320
9日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-H10R10/1。販売備考:一般公道使用不可。DTC車への装着可能です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:4.7。重量[キログラム]:2.6。材質[素材]:ステンレス。集合方式:2-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:70.44kW/7520rpm。最大出力:74.26kW/7500rpm。STD 最大トルク:100.9Nm/6350rpm。最大トルク:104Nm/6550rpm。関連商品:品番:S-H11SO2-HGJT
適合
【関連商品】品番:S-H11SO2-HGJT
材質
ステンレス
質量(kg)
2.6、STD:4.7
色
ステンレス
区分
オプションパーツ
タイプ
オプションヘッダーパイプ
最大トルク(N・m)
STD:100.9/6350rpm
方式
集合:2-1
最大出力(kW)
74.26/7500rpm、STD:70.44/7520rpm
最大トルク
104Nm/6550rpm
1個
¥119,800
税込¥131,780
92日以内出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様
材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170 ※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
アズワン品番
1-070-01-56
校正証明書
一般校正(英語)
1個
¥101,200
税込¥111,320
9日以内出荷
天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様
【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
付属品
真空バルブ:小/外径Φ8mm×1個、大/外径Φ14mm×1個、校正済真空計×1個
材質
胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)
許容真空度(Pa)
1Torr(約133)
校正証明書
一般校正
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H11SO2-HGJT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。DTC車も装着可能です。オプショナルヘッダーと同時装着時は、ECUのリセッティングが必要です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。STD重量[キログラム]:5.6。重量[キログラム]:4.2。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:70.44kW/7500rpm。最大出力:69.63kW/7400rpm。STD 最大トルク:100.9Nm/6350rpm。最大トルク:100.5Nm/6300rpm。オプション:品番:E-H10R9/1,E-H10R10/1
仕様
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質
サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
質量(kg)
4.2、STD:5.6
区分
マフラー
タイプ
スリップオン
規格
EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)
最大トルク(N・m)
STD:100.9/6350rpm
最大出力(kW)
69.63/7400rpm、STD:70.44/7500rpm
最大トルク
100.5Nm/6300rpm
1個
¥249,800
税込¥274,780
92日以内出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様
【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
付属品
校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)
材質
本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)
質量(kg)
10
容量(L)
7
外寸(mm)
300×300×170
内寸(mm)
260×260×100
アズワン品番
1-070-01-20
許容真空度(kPa)
1Torr(約133)
校正証明書
一般校正
1個
¥99,600
税込¥109,560
10日以内出荷