DTK-22のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
18件の「DTK-22」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電容量方式タッチペン」、「パソコンタッチペン」、「グリップペン」などの商品も取り扱っております。
材質 鋼板製 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕上(ボルト・ナット) 電気亜鉛めっき三価クロメート処理
1個ほか
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

日東工業ABCパーツ(DTK)
分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご利用ください。 配線ダクト(BP52)を合わせてご利用ください。
材質 鋼板 表面処理 三価クロメートめっき 板厚(mm) 1.6
1セット(10個)
4,188 税込4,607
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


液晶ペンタブレットのエントリーモデルWacom Cintiqシリーズに22型が登場。 ワコムのペンの描き心地をそのままに、機能は最小限に抑えたモデルです。 ストロークや手の動きを高精度に再現するワコム最新のペンテクノロジーを搭載したWacom Pro Pen 2に対応。フルHD解像度のディスプレイ。 自然な操作や描画ができるデザインです。大型液晶ペンタブレットで初めて制作してみたい方にぴったりです。 広々と描ける21.5型。 最大表示解像度フルHD(1920 x 1080)、映り込みを軽減するAGフィルム搭載ディスプレイ。 筆圧8192レベル対応。ペンの傾きも感知し、自然な描画を実現するワコム最新のペンテクノロジーWacom Pro Pen 2。 描きやすい角度に調整可能(16°~ 82°)なスタンドを搭載。 HDMI、USB-A、電源のシンプルな接続。 製品の左右どちらにも取り付けできるペンホルダー(標準芯3本、芯抜き付)
セット内容 Wacom Cintiq 22(スタンド付属)。HDMIケーブル(2.0m)。USB2.0ケーブル(2.0m)。電源ケーブル(1.8m) *。Wacom Pro Pen 2 。着脱式ペンホルダー(標準芯3本、芯抜き)。クイックスタートガイド。レギュレーションシート。ACアダプタ(1.8m,60W)。*電源ケーブルは他に2本(合計3本)同梱しています。 寸法(mm) 570 x 359 x 40(スタンド除く) 質量(kg) 5.6kg(スタンド除く)、6.5kg(スタンド含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 506×53.25×854 対応 Windows 7 、 8、 8.1 、 10(最新のSP適用)、macOS 10. 12以降。パソコンに標準搭載のHDMIポート およびUSB-Aポート。インターネット接続。 読取(mm) 476 x 268 mm 最大解像度 1920 x 1080 (フルHD) 表示色 1677万色(8bit) 視野角 水平178°/垂直178° (標準値) 画面サイズ 21.5型 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.248 x 0.248 mm アスペクト比 0.672916666666667 最大輝度(cd/m2) 210 (標準値)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。照明・周囲の映り込みを軽減する反射防止タイプ。反射を防止しつつも、全光線透過率88%という、クリアな画面。指紋防止・防汚加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
付属品 クリーニングクロス×1。ヘラ×1 適合機種 ワコム Wacom Cintiq 22 DTK2260K0D サイズ 21.5インチ 取付方式 シリコン吸着 入数 1枚 特性 反射防止
1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷

2サイドスイッチ(着脱可能)・消しゴム付き筆圧ペン。プロのクリエイターのための、長時間の使用にも疲れにくいデザイン。エルゴノミクスに基づき、握りやすく滑りにくいラバーグリップを採用し、理想の重心を追求したペン軸。握ったままダブルクリックや右ボタンクリック(Windows)を操作できる、着脱可能な2サイドスイッチ。
付属品 標準芯3本、ストローク芯3本、ペンスタンド 適合機種 Intuos Pro、Intuos4、Intuos5、Cintiq 13HD、Cintiq 13HD touch、Cintiq 21UX(DTK-2100)、Cintiq 22HD、Cintiq 22HD touch、Cintiq 24HD、Cintiq 24HD touch、Cintiq 27QHD、Cintiq 27QHD touch、Cintiq Companion, Cintiq Companion Hybrid
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライト約30%カットします。約90%という高い透過率でクリアな画面を実現。
付属品 クリーニングクロス×1/ヘラ×1 適合機種 ワコム Wacom Cintiq 22 DTK2260K0D 取付方式 シリコン吸着 液晶サイズ 21.5インチ 対応インチサイズ 21.5 特性 ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
1枚
6,598 税込7,258
4日以内出荷

wacom(ワコム)標準芯
滑らかな書き味と耐久性を兼ね備えたワコムのペンタブレット製品各種で利用可能(一部除く)な標準タイプの芯。 ノンストロークタイプ。
材質 ポリアセタール ブラック 対応機種 Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)・Intuos Draw (CTL-490/B0,W0)・Intuos Art (CTH-490/B0,K0・CTH-690/B0,K0)・Intuos Comic (CTH-490/B1,K1・CTH-690/B1,K1)・Intuos Photo (CTH-490/K2)・Intuos 3D (CTH-690/K2)・Intuos pen (CTL-480)・Intuos pen&touch (CTH-480・CTH-680)。Intuos comic (CTH-480・CTH-680)・Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)・Cintiq 13HD・Cintiq 13HD touch・Cintiq 22HD・ Cintiq 22HD touch・Cintiq 24 HD・Cintiq 24 HD touch・Cintiq 27QHD・Cintiq 27QHD touch・Cintiq 21UX(DTK-2100)・Cintiq Companion 2・Cintiq Companion・Cintiq Companion Hybrid・Bamboo・Bamboo Pen・Bamboo Fun・Bamboo Art Master・Bamboo Comic・One by Wacom (CTL-672/K0-CX)・STU-430/530・DTU-1031
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

くっきり!クリア光沢仕様。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率96%)です。映像を鮮やかに再現する光沢仕様で、汚れ、キズ、ホコリから液晶画面を守ります。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡の入りを取り除くヘラとクリーニングクロスもセットでついてきます。
付属品 クリーニングクロス×1・ヘラ×1 適合機種 ワコム Cintiq 22HD DTK-2200/K0 DTK-2200/K1 サイズ 21.5インチ 取付方式 シリコン吸着 特性 光沢クリア
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷

形状 汎用ヨコ型 保護構造 IP67、IP67G (JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格 接点構成 1c
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

高摩擦係数でありながら耐久性も備えた芯。抵抗感のある硬筆の書き味が特徴。 ノンストロークタイプ。
材質 フェルト 対応機種 Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)・Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)・Cintiq 22HD・Cintiq 22HD touch・Cintiq 24 HD・Cintiq 27QHD・Cintiq 27QHD touch・Cintiq 21UX(DTK-2100)※Cintiq 13HD・Cintiq 13HD touch・Cintiq 24HD touch・Cintiq Companionシリーズでは使用できません
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

wacom(ワコム)ストローク芯
スプリングが組み込まれ、芯先が約1mm上下するのでブラシのような感触が特徴。 ストロークタイプ (1mm)。
材質 ポリアセタール 対応機種 Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)・Cintiq 13HD・Cintiq 13HD touch・Cintiq 22HD・ Cintiq 22HD touch・Cintiq 24 HD・Cintiq 24 HD touch・Cintiq 27QHD・Cintiq 27QHD touch・Cintiq 21UX(DTK-2100)・Cintiq Companion 2・Cintiq Companion・Cintiq Companion Hybrid※Intuos3でもご使用いただけます
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷