- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 駆動制御機器・スピードコントローラ
- DVL-10のおすすめ人気ランキング
DVL-10のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2件の「DVL-10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニードルバルブ 調整」、「水量調整機」、「ダイヤル付スピードコントローラ」などの商品も取り扱っております。
誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。
ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。
ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。
アクチュエータの速度制御ができます。
使用流体
圧縮空気
使用圧力
0.1~1MPa
流量レンジ
18~440[[リットル]]/min(制御流れ)
流体温度(℃)
5~60
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
制御方向
ニードル弁(禁油タイプ)
接続方式
チューブ外径
本体形状
ストレート