- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電気部品
- E12 ソケットのおすすめ人気ランキング
E12 ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新381件の「E12 ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「e12 口金ソケット」、「狭い ナット 工具」、「E12 LED」などの商品も取り扱っております。
差込角(mm)
9.5
材質(車輪)
ウレタン車
付属品
No.11ソケット付
形状
自在車
取付方式
木製用差込ステーム
ストッパー
なし
軸長L(mm)
38
軸径T(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
高い安全性、防水性、耐久性があります。
マンション・ビルなどの高層建築現場向の電源ケーブルです。
仕様
【母線】VCT3.5mm2×3芯
芯数
3
コネクタ
125V15A2PE
間隔(m)
3
電源分岐支線
VCT2.0mm2×3芯
BMW用
差込角(mm)
差込:1/4(6.3mm)×E12
適合車種
BMW5・7シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,188
税込¥4,607
5日以内出荷
用途木製家具や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境に
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
付属品
No.11ソケット付
形状
自在車
取付方式
木製用差込ステーム
ストッパー
なし
軸長L(mm)
38
軸径T(mm)
8
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
作業困難なテンションプーリーのボルト及びナットを脱着する専用レンチです。
狭いエンジン内の各種固定ボルト等の脱着作業が容易に行えます。
潜っているボルトには3/8sqのアダプターにソケットを装着してください。
セット内容
レバー、トルクスアダプター(E10・E12・E14・E16・E18)、六角アダプター(12・14、13・15、16・17、18・19)、アダプター(3/8sq)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
材質(車輪)
イモノ一体車輪
付属品
No.11ソケット付
車輪幅(mm)
14
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
426G-C32
旋回半径(mm)
29
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
1個
¥469
税込¥516
9日以内出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
口金
12mm
仕様
中間スイッチ付
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
1
狭い場所で大活躍!
セット内容
ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
口金
E17
適合
VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)
磁器
定格
300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43.5×33×38
材質(本体)
プラ
定格
DC24V以下
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)
磁器
コード長さ(m)
1.5
使用電線
VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
3
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は60W以下のものをご使用ください。
屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。
電球は20W以下のものをご使用ください。
口金
E17
1個
¥293
税込¥322
当日出荷
引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質
ユリア
色
クリーム
口金
E26
本体質量(g)
約40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×24×39
定格容量(W)
合計100まで
アズワン品番
65-0529-61
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
口金
E26
材質
(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ
材質(本体)
磁器
1個
¥439
税込¥483
当日出荷