E4313のおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
23件の「E4313」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「JPMS28」、「チタン 溶接棒」、「溶接棒2.0MM」などの商品も取り扱っております。
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
形状 材質 エラストマー
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁トルクレンチ
プリセット型。グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm) 288 直径(Φmm) ダイヤル:36 精度(%) ±4 対応 電圧1000V ヘッド高さ(mm) 50 (ドライブ部除く) 材質(ヘッド) クロムモリブデン鋼 ヘッド幅(mm) 37.5 ギア数 90
1個
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
材質/仕上 エラストマー樹脂
1箱(200個)ほか
6,898 税込7,588
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷


全面削り出しクラッチレバーホルダーセット。ピボットレバーCPを標準装備。新開発レシオデバイスにより、クラッチレバーの引き重さを2段階に設定可能(軽さ重視・切れ重視)。走行中でもケーブルの遊び調整が可能なクイックケーブルアジャスター。レバーホルダーを素早く脱着できるヒンジ式クランプシステム。ホルダー部にはナイロンスリーブを装備。転倒時に回転することにより衝撃を逃す。オプションのホットスターターレバーが取り付け可能。公道走行車・レーサー共に取り付け可能。
タイプ CP
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌々日出荷

100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格 JISZ3211E4313
1箱(0.2kg)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特に下向き及び水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒です。
用途軟鋼を用いる一般機械、車両、軽量鉄骨などの薄板・軽構造物の溶接および化粧盛り タイプ 軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ JIS規格 Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313) 被覆系 高酸化チタン系
1箱(2kg)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

1個ほか
189 税込208
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

棒径1.6~5.0mmで立向下進溶接が可能な高酸化チタン系溶接棒です。アークは安定し、スパッタも少なく光沢あるビードが得られますので、立向下進溶接を主体とする薄板、軽構造物の溶接に最適です。立向下進溶接は、棒端を軽く母材に接触させ、ストレート運棒で行って下さい。溶接電流は下向姿勢の場合と同程度が適当です。
棒端色:黒色 伸び(%) 23(一例) 引張強力(N/mm2) 510(一例) 降伏点(N/mm2) 450(一例) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(2kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業能率向上となる。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。 JIS規格 JIS規格外 E4313(旧D4313)相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(500g)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日亜溶接棒(ニッコー熔材工業株式会社)を小口販売用に再梱包した商品です。
JIS規格 Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313) 被覆系 高酸化チタン系
1パック(200g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接棒
薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、アークが穏やかでスパッタが少なく、溶け落ちの心配がありません。スラグは自然はく離し、光沢のある美しいビードが得られます。薄板、軽量形鋼の溶接に最適です。3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。
用途製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接。 被覆系 高酸化チタン系
1箱(5kg×4箱)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別 オネジ/メネジ 材質 快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理 ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒
薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、薄板、軽量形鋼の溶接に狭最適です。 3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。 製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接に適しています。
JIS規格 Z3211 E4313 AWS規格 A5.1 E6013該当 (棒端)黄 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20kg)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK-100は高酸化チタン系溶接棒中最高の作業性を誇り、特に上向および横向溶接にすぐれています。
用途車両外板、軽車両、薄板構造物、送風機、その他一般の溶接。 棒端/青 JIS規格 Z3211 E4313 AWS規格 A5.1 E6013 該当 被覆 高酸化チタン系 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5kg)ほか
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SK-260は溶込みが浅く、美しいビードが得られる高酸化チタン系溶接棒です。立向下進溶接が容易にでき、溶接歪が少ないので薄鋼板の溶接に適しています。
用途薄板構造物、車両外板、その他一般の溶接。 棒端/黒 JIS規格 Z3211 E4313 AWS規格 A5.1 E6013 該当 被覆 高酸化チタン系
1箱(5kg)
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)