EA993のおすすめ人気ランキング

2026/04/04更新
134件の「EA993」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「検針棒水道」、「開けるんだ」、「マンホール 工具」などの商品も取り扱っております。
樹脂製角材(ベルト付) EA993DSシリーズ エスコランキング1位
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
材質樹脂
1組
6,560税込7,216
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズ エスコランキング2位
「作業効率UP」ステップブロックで、ストロークの無駄を省く! ステップブロックを使用することにより、より大きな隙間からジャッキアップが行えます。操作ハンドルは回転式なので、どの方向からでも使用できます。超軽量!。低い位置からの持上げ・微調整に最適!。「安全性UP」セーフティブロックで、持ち上げた対象物を保持!。
仕様●能力(t):15●揚程(mm):9.5~67.5●重量:10kg●爪幅×爪長:15×66.5mm●付属品:レバー、ステップブロック、セーフティブロック、専用収納ケース使用荷重(t)15アズワン品番65-9341-37
1セット
328,000税込360,800
8日以内出荷

ウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズ エスコランキング3位
重量物移設の作業効率を高めることができる油圧工具です。「押し作業」「上げ作業」両方の作業で使用できます。
仕様●能力(t):15●揚高(mm):6~34●重量:30kg●爪長×爪幅:40×43mm●クサビ最低高:6mm●クサビ最高高:34mm●先端爪部幅:43mm●先端爪部長さ:40mm●シリンダストローク:150mm●必要油量:114cc●付属品:手動ポンプ、高圧ホース、収納ケース使用荷重(t)15アズワン品番65-9341-36
1セット
546,000税込600,600
3日以内出荷

[EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m) エスコランキング4位
材質ゴム内径(Φmm)6.3全長(m)2最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)100アズワン品番64-7990-86
1本
22,500税込24,750
翌日出荷

100x100x1000mm樹脂製角材 エスコランキング5位
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)100×100×1000(L)質量(kg)9
1個
7,600税込8,360
当日出荷

付属品:スナップピン。ジャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止。サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプター。『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応。No.1335/No.1336/No.1366/No.1339(EA993LB-3E)の品番に対応キーパーマンシリーズ(No.923/924/925)(No.920/921/922【製造終了品】)にも使用できます。
高さ(mm)アダプタ部:38質量(g)360溝幅(mm)深溝:13 浅溝:17適合品番EA993LB-2L、-3E、-11、EA993DF-2A、-3A、EA993DE-4A(旧)EA993DE-4、(旧)DF-2、(旧)-3用溝深さ(mm)深溝:23 浅溝:8サイズ(mm)60×55(H)
1個
1,510税込1,661
翌日出荷


能力(t)2エスコ品番EA993LP-2材質アルミ幅(mm)285質量(kg)20.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×697×155ハンドル長さ(mm)1210最低高さH(mm)86最大揚高(mm)469
1個
77,200税込84,920
翌日出荷

能力(t)2仕様安全弁付エスコ品番EA993LG-2幅(mm)160質量(kg)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×655×174ハンドル長さ(mm)1033最低高さH(mm)113最大揚高(mm)473
1個
57,700税込63,470
翌日出荷

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)20×100×1000(L)質量(kg)3.6
1個
3,040税込3,344
当日出荷

能力(t)2仕様安全弁・足踏みペダル付エスコ品番EA993LH-2幅(mm)190質量(kg)57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×961×120ハンドル長さ(mm)955最低高さH(mm)98最大揚高(mm)508
1個
105,800税込116,380
翌日出荷


能力(t)3仕様安全弁・足踏みペダル付エスコ品番EA993LG-3幅(mm)132質量(kg)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×1310×190ハンドル長さ(mm)1048最低高さH(mm)126最大揚高(mm)606
1個
86,800税込95,480
翌日出荷

仕様持ち上げ能力:30kg材質スチールSS400(電気亜鉛メッキ)寸法(mm)全長:250、幅:110、板厚:4.5質量(g)390アズワン品番64-7990-81
1本
2,700税込2,970
当日出荷

100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質廃プラスチック公差(mm)±5
1本
4,690税込5,159
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ローラーは80mm毎に調整が可能です。
仕様人間工学的にデザインされたハンドルで、バランスがとりやすく位置決めに最適な形状です。245mmの調節可能ローラーでとても幅の広いタイヤサイズでも対応しています。1つのローラーにつき80mmごとに調節が可能です。簡単に組立時のトラックタイヤ・ホイールを取り外し・取り付けできます。高価なタイヤ・ホイールを傷付けるのを防ぎます。作業時にアシスタントをつける必要がなく作業ができます。スチール製幅(mm)699寸法(mm)(地面からローラーまでの距離)152全長(mm)1193質量(kg)12.7車輪径(Φmm)前輪:102。。後輪:65ハンドル長さ(mm)965開き幅(mm)(ローラー)304~609能力(kg)150アズワン品番64-7990-91適合タイヤサイズ23.5”~43.5”。。(597mm~1105mm)ローラ長さ(mm)245
1台
61,400税込67,540
当日出荷

材質廃プラスチック寸法(mm)100×100×300(L)質量(kg)2.7アズワン品番64-2299-25耐荷重(t)約9
1本
3,450税込3,795
当日出荷

材質スチールストローク(mm)160~240寸法(mm)185(W)×206(D)×168(H)質量(kg)1.3(1台)能力(t)2(2台使用時)アズワン品番64-7990-62入数2台
1組(2台)
6,640税込7,304
翌日出荷

パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品ハンドル
1台
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エスコ品番EA993BA-2ハンドル径(Φmm)約21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×181ハンドル長さ(mm)340(2本連結時)最低高さH(mm)181最大揚高(mm)345
1個
4,860税込5,346
当日出荷