EDKのおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
182件の「EDK」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エコー電子」、「腰カバン」、「プッシュターミナル」などの商品も取り扱っております。
インレットPシリーズ エコー電子(EDK)ランキング1位
定格電圧(V)250耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと定格電流(A)10(UL)、15(CSA)絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)-
1パック(10個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

テンバコ EDK嵩上げフレーム サンコー(三甲)ランキング2位
仕様●嵌合1:テンバコ ED-26●嵌合2:テンバコ ED-41●嵌合3:テンバコ ED-55●嵌合4:テンバコ ED-60●嵌合5:テンバコ ED-75材質導電性PPブラック短辺(mm)(外寸)455長辺(mm)(外寸)660外寸法・高さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷

レセプタクル(アウトレットTシリーズ) エコー電子(EDK)ランキング3位
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ロッカスイッチ エコー電子(EDK)ランキング4位
(マーキング)ホワイト。(ロッカー)ブラック。(ボディ)ブラック耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)30以下端子ファストン#187(t0.5)
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

KEMET コンデンサ 470μF, ,25V dc, EDK477M025A9PAA KEMETランキング5位
KEMETのEDKシリーズ表面実装アルミ電解コンデンサは、高密度基板向けに設計されています。 用途 主な用途は、カップリング、デカップリング、バイパス、フィルタリングなどです。表面実装リード端子 低プロファイル垂直チップ 汎用+85 ℃ / 2,000時間
仕様静電容量 = 470μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10.3 x 10.3 x 10.2mm。高さ = 10.2mm。長さ = 10.3mm。奥行き = 10.3mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 4.6mm。シリーズ = EDKmA。誘電正接 = 16%RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
23,980税込26,378
5日以内出荷

プッシュターミナル
仕様●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5270アズワン品番65-7571-85
1個
319税込351
当日出荷


。ACインレット(平型)
仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:ねじ、はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5242アズワン品番65-7572-49
1個
279税込307
当日出荷

仕様静電容量 = 10μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.6 x 6.6 x 5.4mm。高さ = 5.4mm。長さ = 6.6mm。奥行き = 6.6mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 1.8mm。リップル電流 = 35mA。誘電正接 = 12%RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,398税込1,538
5日以内出荷

KEMETのEDKシリーズ表面実装アルミ電解コンデンサは、高密度基板向けに設計されています。 用途 主な用途は、カップリング、デカップリング、バイパス、フィルタリングなどです。表面実装リード端子 低プロファイル垂直チップ 汎用+85 ℃ / 2,000時間
仕様静電容量 = 220μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.6 x 6.6 x 7.7mm。高さ = 7.7mm。長さ = 6.6mm。奥行き = 6.6mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 1.8mm。リップル電流 = 162mA。誘電正接 = 20%RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
389税込428
5日以内出荷

。プッシュターミナル
仕様●オス/メス:メス●極数:2●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5277アズワン品番65-7575-59
1個
279税込307
当日出荷

ACインレット(平型)
仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5246アズワン品番65-7571-33
1個
299税込329
当日出荷

1パック(10個)ほか
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

エコー電子(EDK)ヒューズホルダー
使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC250耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)100以上
1セット(100個)
29,980税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

インサート成形 電源ケーブルの接続に
定格15A 250V FOR UL.CSA/10A 250V FOR SEMKO.CCC耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと接触抵抗(mΩ)~30絶縁抵抗DC500Vに於いて1000MΩ以上のこと
1個
349税込384
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
11,980税込13,178
17日以内出荷

KEMETのEDKシリーズ表面実装アルミ電解コンデンサは、高密度基板向けに設計されています。 用途 主な用途は、カップリング、デカップリング、バイパス、フィルタリングなどです。表面実装リード端子 低プロファイル垂直チップ 汎用+85 ℃ / 2,000時間
仕様静電容量 = 470μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8.3 x 8.3 x 10.2mm。高さ = 10.2mm。長さ = 8.3mm。奥行き = 8.3mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。リップル電流 = 350mA。誘電正接 = 20%RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,498税込1,648
5日以内出荷


洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。
用途ホルダー付腰袋。ブラック・グレー材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×130×240
1個
1,698税込1,868
当日出荷

洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。
用途2段腰袋。ブラック・グレー材質ポリエステル形状2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×100×240
1個
1,198税込1,318
当日出荷