- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- ELSMのおすすめ人気ランキング
ELSMのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新86件の「ELSM」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロングジョウ ノギス」、「門扉キャスター」、「アコーディオン門扉 キャスター」などの商品も取り扱っております。
アンサーバック方式採用送信機はデジタル表示部に内蔵されております
用途大口径の外径測定に最適です。
材質/仕上
SUS420J2(ステンレス鋼)
デプスバー
無
セット内容
USB受信機:USB-K1
電源
コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
器差(mm)
0.05
材質(車輪)
エラストマー車
ストッパー
回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)
エラストマー車
仕様
ねじ込み式
形状
自在車S
タイプ
ロングねじタイプ
金具仕上
三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)
1.75
六角対辺(mm)
19
ストッパー
回転ストッパー付
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)
エラストマー車
仕様
ねじ込み式
形状
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
回転ストッパー付
適合パイプ肉厚(mm)
1.8まで可能
材質(金具)
スチール
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上
三価ユニクロ
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質
金具:スチール
形状
自在車
材質(車輪)
エラストマー
ストッパー
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(車輪)
エラストマー車
仕様
ねじ込み式
形状
自在式(ストッパー付)
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
回転ストッパー付
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
金具仕上
ステンレス
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
材質(車輪)
エラストマー車
車輪幅(mm)
27
金具仕上
ステンレス
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
28
旋回半径R(mm)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
エラストマー車
車輪幅(mm)
27
金具仕上
ステンレス
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
27
旋回半径R(mm)
67
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
158-8048
材質
金具:ステンレス
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
27
ねじピッチ(mm)
1.75
山数
1.75
ストッパー
あり
取付高H(mm)
95
ねじT
M12
軸長L(mm)
35
許容荷重(N)
500
許容荷重(daN)
50
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
金具仕上
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。
『MIN』の測定値が保持され、測定後外側ジョウを広げても測定値をそのまま読み取れます。
用途球・パイプなどの直径測定に
材質
ステンレス(SUS420J2)
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.05
使用電池
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
デプスバー(有・無)
無
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
158-8030
材質
金具:ステンレス
形状
自在車
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
20
ねじピッチ(mm)
1.75
山数
1.75
ストッパー
あり
取付高H(mm)
68
ねじT
M12
軸長L(mm)
35
許容荷重(daN)
25
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
引張、側圧の高耐久性のある、可搬型6ch光ファイバーケーブルを使用。工場内などの暗所でも一目でわかる、視認性の良いカラーコネクタを採用。
用途仮設で耐久性を求める現場での配線に。
付属品
端末保護カバー、中継アダプタ(SCコネクタのみ)、光コネクタクリーナー
色
黒
変換タイプ
オス - オス
パイプや球体の測定に最適です。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)
0.01
ジョウ長(mm)
内側用/20、外側用/110
電源
SR44 1個
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
70
最小表示(mm)
0.01
許容誤差
EMPE:±0.05、SMPE:±0.07
最大許容誤差(μm)
EMPE:±50、SMPE:±70
特性
パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。
ジョウ寸法(mm)
厚さ:3.3
外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途球・パイプ等の直径測定。
デプスバー
無
電源
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
パイプや球体の測定に最適です。プリンター出力機能付。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.05
ジョウ長(mm)
(内側用)22.1、(外側用)170
測定範囲(mm)
0.01~300
ファミリー名 = SAM4E。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex M4。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 1.024 MB。最大周波数 = 120MHz。RAMサイズ = 128 kB。USBチャンネル = 1。PWMユニット数 = 1 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 0。標準動作供給電圧 = 1.2 V、3.3 V。幅 = 9mm。SMART SAM4E ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. Atmels SMARTマイクロコントローラは、ワイヤレス接続機能と増強されたメモリ / データストレージを備えた安全な機器として使用できるように、モノのインターネットの技術革新に基づいてユーザーをサポートする目的で開発された製品です。 SAM4Eマイクロコントローラの特長と利点 浮動小数点ユニット(FPU) 10 / 100 MbpsイーサネットMACでIEEE1588及びデュアルCANをサポート USB 2.0 USART x 4 SPI / I ;sup>2 ;/sup>Cシリアル通信インターフェイス MCI / SPIO Advanced Encryption Standard (AES) CryptoAuthentication 最大117のGPIO 最大120 MHz 最大1024 KBのフラッシュメモリ 2 KBのキャッシュメモリ 最大128 KBのSRAM エネルギー管理、産業オートメーション、ホーム / ビル制御、M2M通信、自動車関連アフターサービス用途などに最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
Yageo 0603 (reels)。Yageo 0603 CC シリーズ MLCC (積層セラミックコンデンサ)この SMD MLCC コンデンサは超小型で静電容量が大きく、汎用用途に使用されます。これらの MLCC コンデンサは、多数のインターリーブされた金属電極が含まれたセラミック誘電体材料の角形ブロックで構成されています。内側電極は 2 つの終端に接続され、めっきスズ( NiSn
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-7143-12
1セット(4000個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷