- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 絶縁手袋
- EVのおすすめ人気ランキング
EVのおすすめ人気ランキング
2026/02/08更新29,499件の「EV」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「evコンセント」、「EV充電」、「電気自動車」などの商品も取り扱っております。
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。
指先のフィット性にすぐれており、EⅤ・HEV、太陽光発電の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。
指先でネジ等の細かい部品をつかむ作業に適しています。
全長(mm)
270
入数(双)
1
鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有します。
硬化時間が短く、緊急補修用途に最適です。
デブコンAの4倍の速さで硬化する速硬化タイプです。
硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。
夏期などデブコンSFでは硬化が早すぎて作業がしづらい場合に最適です。
用途パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。各種機械装置の亀裂や巣の充填作業鋳鉄の巣埋め、タンク接続部の漏れ止め、タンク、配管等の油漏れ補修など
トラスコ品番
122-9699
色
灰色(混合後)
適合規格
JWWA K 135
比重
2.3
耐熱温度(℃)
100
可使時間(分)
7~8(25℃時)
硬化時間(時間)
4(25℃時)
比率
【主剤:硬化剤】7:1(重量比)、5:2(容積)
危険物の類別
非危険物
特性
速乾
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
光と音声で快適なドライブをアシストする新セキュリティ規格対応のETC車載器
2030年のセキュリティ規格(情報安全の規格)に対応していますので、規格遅れになることなくご利用頂けます。
また、2022年の電波法改正法令でのスプリアス規格(無線設備の規格)にも対応しています。
利用料金や利用履歴を日本語音声とメロディで案内します。
4種類のウェルカムメッセージが電源ON時にランダムに発話します。
ライトイルミネーションとLED内蔵アンテナにより、カードの認識状況や機器の状態をお知らせします。
カードスロットを照らすイルミネーションにより、夜間・暗い所でのETCの場所の把握が容易です。
本体と分離したアンテナはお車にあわせ、ダッシュボードだけでなくフロントガラスに取付け可能
ケーブル長(m)
(アンテナ)約3.5、(電源)約2.0
方式
(告知)音声/LED
入力電圧(V)
DC12/500mA以下(最大消費電力)、DC24/300mA以下(最大消費電力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
[本体]70×105×17、[アンテナ]32.4×32.4×12.5
LED
(表示)ETC利用可否、ゲーツ通過可否など
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
EPAグラウンド設備やEBP(グラウンド接続点)の有効性をカンタンチェック。ESD保護区域(EPA)に設置されたグラウンド設備の有効性をチェックできます。一般屋内配線のアース回路の配線漏れも確認可能です。洗濯機や電子レンジ用のアース線の確認、EV充電設備の接地配線の確認に。ワニグチクリップ付。
全長(mm)
155(コード含まず)
質量(g)
110(コード含む)
コード長さ(m)
1.9
使用温度(℃)
0~40
電流(mA)
開放:1以下(無負荷時)
定格電圧・周波数
周波数:AC100V 50/60Hz(※中性線を含むAC100V電灯配線、携帯用発電機や系統電源から分離された電源には使用できません。)
取扱説明書
(1.23MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
燃やしてもダイオキシン等の有害物質が発生しない、環境に優しい素材(EVA樹脂)を使用しています。
上部が薄く下部が厚い、安定性抜群の特殊形状です(特許出願済)。
用途工事現場や駐車場に。
質量(kg)
3.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
370×775
コーデュロイのアットホームな素材感と柔らかい履き心地が、見事にマッチしたスリッパ。底面は丈夫で柔らかい樹脂製なので、滑りにくく汚れも気にならず、濡れてしまってもへっちゃらなのが嬉しいポイントです。収納用の袋付きなので、学校行事などの携帯用や旅先のお供としても活躍します。
用途普段使いや学校行事などの携帯用に
付属品
収納用の袋
材質
ポリエステル、TPR樹脂、EVA
抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。
厚さ(mm)
0.55
色
ブルー
材質
天然ゴム、合成ゴム、ラテックス
仕様
低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用
入数(双)
1
機能
絶縁
イギリスのFLOORTEX社製の長方形帯電防止マットは、カーペットや床をしっかりと保護するための優れたアイテムです。このマットは、椅子の移動やキャスターによる摩耗や傷からカーペットを守るだけでなく、マッサージチェアやトレーニングマシンなどの重い家具からも床をしっかりと保護します。この製品は、帯電防止機能を備えており、静電気の発生を抑えることで安全性を高めています。また、欧米のオフィスではチェアマットの使用が常識となっており、チェアマットを敷くことで、椅子のキャスターの動きがスムーズになり、作業環境が快適になります。FLOORTEX社の帯電防止マットは、耐久性に優れた素材で作られており、長期間にわたってご使用いただけます。オフィスや家庭での使用に最適なこのマットで、大切なカーペットや床を保護し、快適な生活空間を実現しましょう。素材:PVC
用途FLOORTEX社の帯電防止マットは、オフィスや家庭での多様な場面で役立つ便利なアイテムです。
厚さ(mm)
2.5
縦(mm)
150
横(mm)
120
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
本格的でありながら気軽に使える素材感と、履き心地の柔らかさが、見事にマッチしたスリッパ。ステッチが効いた表情も魅力です。底面は丈夫で柔らかい樹脂製なので、滑りにくく汚れも気にならず、濡れてしまってもへっちゃらなのが嬉しいポイントです。収納用の袋付きなので、旅のお供にも。
用途普段使いや学校行事などの携帯用に
付属品
収納用の袋
材質
ポリウレタン、TPR樹脂、EVA
最大でSSI-EEBマザーボード(E-ATX)に対応。PCIE 4.0対応ライザーケーブル付属&GPU垂直マウント対応。最大480mmの大型水冷ラジエーター対応。着脱式トップパネル。HAF 700 EVO専用 200mm SickleFlow PWM ファン2基標準搭載。PWM/ARGBハブを搭載。ARGB Gen2対応コントローラー付属。システム情報や動画を表示できる液晶ディスプレイ搭載。マルチチャンバーレイアウト。ツールレス設計
1個
¥71,436
税込¥78,580
9日以内出荷
このアダプターがあれば、世界の数千か所にあるLevel 2 AC EV充電ステーションでEcoFlow DELTA Pro Ultraを充電できます。高速充電:自宅やEV充電スタンドで高速6,000W入力が可能。高い互換性:Type 1規格適合の充電コネクタ(SAE J1772コネクタ)をサポートし、世界中のEV充電ステーションでバッテリーを充電できます。
その他
DELTA Pro 3対応可能
長さ(mm)
490
出力
100V/200V、30A
入力
AC:100V/200V、30A
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
簡単に金属の補修ができます
用途パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
ラベル内容 = In The Event Of Fire Do Not Use This Lift。材質 = PP硬質プラスチック。自己粘着性 = なし。高さ = 210 mm。テキスト言語 = 英語。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 黒/赤/白。内容量 = 1。幅 = 148mm。標識又はラベル = サイン。。ISO7010. In the event of a fire do not use the lift. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種
2022 トヨタ ハリアー 80 系 phev ハリアー phev 専用 エアコンパネル
取付方式
シリコン吸着
特性
高硬度9H
1枚
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
高さ300ミリのコンパクトで柔らかいコーンです
柔らかい材質の為、触れても痛くありません
人の下敷きになっても復元します
トラスコ品番
740-1566
材質
EVA樹脂
種類
ミニミニコーン
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形
EV5GT
ピッチ(mm)
5
材質(本体)
ハイモジュラスゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)
3.8
タイプ
標準
種類
EVベルト
本体と重りを一体化したリーズナブルな重量コーン。 上部に工事灯が設置できるように40Φの穴、重り部分には滑りを抑えるためEVA樹脂を25%配合。持ち取っ手の穴がついてるので、持ち運びも楽々です。
用途道路規制等
材質
PE
質量(kg)
2.7
穴径(Φmm)
40