EVケーブルフックのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「EVケーブルフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EVケーブル 収納」、「evケーブルホルダー」、「EV 充電器ホルダー」などの商品も取り扱っております。
充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ 材質 本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 表面仕上げ バレル研摩 タキゲンコード 24452
1個
1,687 税込1,856
当日出荷

CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。 充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。 各車両メーカーのCCIDに対応可能です。 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ) 材質 本体/ステンレス鋼板(SUS304)、アーム/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 表面仕上げ バレル研磨
1個
3,668 税込4,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。 工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。 使用ビスにより耐荷重が異なります。
材質 鉄+PVC 取付ビス数 M10:2本またはM4:3本(推奨) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm) 43.8×55
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 添付のねじ3本で表面から簡単に取り付けできます
付属品 ねじ、防水 シール付 適合 給電ポール
1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷

充電コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電ケーブルを外周に巻きつけるだけでケーブル収納が可能です。 取付け簡単。ベースをM5ねじ3本で固定、ホルダーを被せM4ねじ1本締付けるだけで取付けできます。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド 材質 本体/PBT/PC樹脂、フック/ステンレス(SUS304) タキゲンコード 24650
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠する事で未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド 材質 本体/PBT/PC樹脂、ベース/ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ ベース/電着塗装 タキゲンコード 24710
1個
6,007 税込6,608
当日出荷

用途ケーブル用のフック 材質 ステンレス鋼(SUS304) 表面仕上げ 光沢バレル タキゲンコード 24551
1個
478 税込526
当日出荷

EV・PHV用充電ケーブルのCCID用ホルダーです。 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。 添付のねじ3本で表面から簡単に取り付けできます。
付属品 ねじ、防水 シール付 適合 給電ポール
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチフックの用途の拡張に使用できます。
用途延長した連結ベルトの末端に付けるなど。 材質 ナイロン6 グリーン 破断荷重(kg) (結束バンド使用時)35 連続耐荷重(kg) (結束バンド使用時)10 タイプ 連結ラチェット トラスコ品番 818-9529 質量(g) 5
1個
109 税込120
当日出荷

タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです。 側面取付部はスイッチ、防水コンセント等が取り付けられます。 ケーブルフック(MRP-F)が標準装備。充電ケーブルの収納に便利です。
付属品 ケーブルフック標準装備、化粧枠付、配管ガイド付、アース用ねじ・座金付 シルバー 高さ(mm) (仕上り)1100 取付場所 2箇所(正面・側面) 取付ピッチ(mm) 83.5
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質 ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理 ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品 JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)。JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)。JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類 標準 仕上 鏡面研磨 取付け方法 壁付け 付加機能 なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマイルキッズ薄型回転式コード巻き
ケーブルを差し込み、クルクルと巻くだけです。長さ調節も簡単です。 Φ3.5mm以下のケーブルに対応。 長さ約95cmのケーブル収納が可能(ケーブル径がΦ3mmの時)。
用途収納したい部分のケーブルを差し込み、回転板をクルクル回転させるとケーブルが収納されていきます。 取り出したい時はそのままケーブルをひっぱるか回転板を収納時と逆方向に回転させれば、簡単に外れ、ケーブルの長さ調節もスムーズです。 材質 (本体)PP樹脂、(回転板)PS樹脂 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 個包装:約9.5×4.3×19
1個
359 税込395
3日以内出荷

材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・クッション部 ポリエチレン 内寸:6.4mm 適合配線:チャイムコード 入数:30
寸法A(mm) 5 寸法B(mm) 6.4 適合電線 チャイムコード
1個
303 税込333
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。 シリコンゴム製なので何度でも繰り返し使えます。
材質 シリコーンゴム ブルー、ピンク、グリーン、イエロー 質量(g) 約3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約18×1.2×1
1パック(8個)
749 税込824
当日出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


太陽光や照明光を吸収、暗くなったら発光します。 パターンは星、月、天使、くま、魚の5パターン。
材質 (コード)テトロン 材質(本体) スチロール(蓄光材入り) 質量(g) 3 コード長さ(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 33×31×6 材質(玉) スチロール(蓄光材入り)
1個
489 税込538
3日以内出荷

吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。 寸法D(mm) 65 材質(フック) 被覆材質:軟質塩化ビニル 適合 吊りボルト:W3/8。丸鋼:Φ9 表面処理 ダクロタイズド塗装
1袋(2個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

太陽光やライトの光を吸収し暗くなると発光(緑色)します。 スイッチコードの長さを2段階(50cmまたは100cm)に調節でき、就寝時や小さなお子様に便利です。 蛍のように暗闇に浮かび上がってスイッチコードの位置を知らせます。
材質 (コード)ポリエステル、(フック)スチール ホワイト 材質(本体) スチロール(蓄光材使用) 質量(g) 2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 15×18×14 コード長さ(cm) 100 材質(玉) スチロール(蓄光材使用)
1個
329 税込362
3日以内出荷