F-WA673のおすすめ人気ランキング

2026/01/16更新
2件の「F-WA673」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング内径4mm」、「608zz ステンレス」、「ベアリング 内径6mm」などの商品も取り扱っております。
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小型玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体) ステンレス鋼 フランジ フランジ無 取付関係寸法(最小da)(mm) 3.6 取付関係寸法(最大Da)(Φmm) 5.4 取付関係寸法(最大ra)(mm) 0.08 RoHS指令(10物質対応) 対応 JIS等級 0 シールド形状 両側非接触シール形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 ステンレス鋼
1個
399 税込439
当日出荷

1個
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)