- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- F-WA673のおすすめ人気ランキング
F-WA673のおすすめ人気ランキング
2026/01/16更新2件の「F-WA673」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング内径4mm」、「608zz ステンレス」、「ベアリング 内径6mm」などの商品も取り扱っております。
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小型玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)
ステンレス鋼
フランジ
フランジ無
取付関係寸法(最小da)(mm)
3.6
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
5.4
取付関係寸法(最大ra)(mm)
0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS等級
0
シールド形状
両側非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
ステンレス鋼
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
軌道輪形状
ミニチュア玉軸受