- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧シリンダ
- FB4L-Bのおすすめ人気ランキング
FB4L-Bのおすすめ人気ランキング
2025/12/26更新4件の「FB4L-B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングル用キャスター」、「2*4 棚」、「ラック アジャスター」などの商品も取り扱っております。
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
付属品
ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)
適合
MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用
質量(kg)
2
タイプ
プレート式
適応
キャスター:車輪Φ130、Φ150
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)
32
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能