FBN120のおすすめ人気ランキング

2026/02/10更新
7件の「FBN120」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨 どい の 掃除」、「高圧洗浄機 延長パイプ」、「延長ランス」などの商品も取り扱っております。
鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉 プレーンタイプ PF-AN/BN(一般型) ニムラランキング1位
かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉の普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類かさあげ表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
7,498税込8,248
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)ランキング2位
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)23.5軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.120材質機械構造用炭素鋼タイプFBN120B歯部処理歯先高周波焼入
1個
7,998税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)ランキング3位
1個
1,398税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】 KANA(片山チエン)ランキング4位
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】 KANA(片山チエン)ランキング5位
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

アイリスオーヤマ高圧洗浄機 延長パイプ
【パーツ対応表あり】高圧洗浄機のガンに取り付けて使用する延長パイプです。 先端にランスや別売のノーマルブラシ、回転ブラシなどを取り付けることができます。 高いところにも届くので、2階の壁掃除に便利です。 80cm・120cm・160cmの3段階に長さ調節が可能です。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番484-8268適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機。(高圧洗浄機FB-501、FB-504、SBT-411には適合しません。)。(A型接続口)材質パイプ/アルミニウム、接続部分/ナイロン質量(g)735寸法(高さH×幅W)(cm)88~158×35関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
4,998税込5,498
当日出荷