FC-215のおすすめ人気ランキング

2025/12/26更新
71件の「FC-215」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水性 絵の具」、「ぺんてる 絵の具 単品」、「電柱番号札」などの商品も取り扱っております。
軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。
形状 印ろう付き丸フランジ形 カバー なし 軸穴種別 円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質 脚=スチールパイプ/クロムメッキ、メモ台=樹脂成型品 幅(mm) 520 高さ(mm) 790 奥行(mm) 635 キャスター なし 肘掛 なし 座高(mm) 430 材質(脚) スチールパイプ、クロムメッキ、ABSグライダー付(前脚) 材質(座面) ハードボード/ウレタンフォーム/ビニルレザー張り 材質(背) ハードボード/ビニルレザー張り 関連資料 定期配送外エリア一覧(0.3MB) グリーン購入法 適合 メモ台 あり サービス分類 組立・設置・取付
1台
18,980 税込20,878
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど 形状 印ろう付丸フランジ形ユニット カバー なし 軸穴種別 円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。
形状 印ろう付丸フランジ形ユニット
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
仕様 北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品 材質 SUS430
1袋(5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。
形状 印ろう付丸フランジ形ユニット グリスニップル グリスニップル無 荷重種別 軽荷重用 カバー カバーなし 軸穴種別 円筒穴形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

キャップは片手でも開け閉めできるワンタッチキャップ量の加減がしやすい細口+ソフトチューブ。 キャップ・チューブに再生材を使用。えのぐは色ののび、発色がよく混色も自由。 チューブは落としてもつぶれにくくなっています。 えのぐの配色がひと目で分かるパッケージデザイン。
グリーン購入法 適合 エコマーク認定 認定 しろ・きいろ・きみどり・みどり・そらいろ・あお・むらさき・ももいろ・あか・だいだいいろ・ペールオレンジ・ちゃいろ・くろ・きんいろ・ぎんいろ 成分 水彩えのぐ 材質 チューブ:再生PE、キャップ:再生PP、箱:再生紙、中仕切:PS、えのぐ:顔料、体質顔料、水溶性糊料、安定剤、水 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 299×109×21/455 色数 15色 エコマーク認定番号 17 112 083
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ガラスボディpH複合電極
温度センサー内蔵ガラスボディ
ケーブル長(m) 1 測定内容 pH/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
42,980 税込47,278
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 印ろう付丸フランジ形ユニット グリスニップル グリスニップル付 荷重種別 軽荷重用 カバー カバーなし 軸穴種別 テーパ穴形
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状 印ろう付き丸フランジ形 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合グリースニップル 201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状 印ろう付き丸フランジ形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

軸穴種別 テーパ穴形 形状 印ろう付丸フランジ形ユニット グリスニップル グリスニップル無 荷重種別 軽荷重用 カバー 鋳鉄製カバー付
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

デンカエレクトロン常温収縮チューブ
熱源不要のチューブ。チューブ内部のコードを引き抜くと自然に収縮し始めます。 ヒートガンなどで熱を加える必要は一切ありません。どんな場所でも素早く安全にご使用頂けます。 幅広いケーブルサイズに適応可能です。
材質 EPDM 規格 RoHS 伸び(%) 600 引張強度(MPa) 7 密度(g/cm3) 1.2 関連資料 DFCチューブカタログ.pdf(0.2MB) RoHS2証明書(DFCチューブ).pdf(0.12MB) DFCカタログ.pdf(0.2MB) RoHS2証明(DFC).pdf(0.12MB) DFC非含有証明書.pdf(0.07MB) 引裂き強度(kN/m) 20
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど 形状 印ろう付丸フランジ形ユニット カバー 鋼板カバー付き 軸穴種別 円筒穴(止めねじ付き) タイプ 貫通形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軸穴種別 テーパ穴形 グリスニップル グリスニップル無 形状 印ろう付丸フランジ形ユニット カバー カバーなし 荷重種別 軽荷重用
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)