FCLのおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
723件の「FCL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショックレスバルブ」、「fcl30」、「FCL20」などの商品も取り扱っております。
RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様 溶断表示付き 使用電圧(V) AC100~250 材質 ポリカーボネート (UL94V-2) 色(本体) 透明 材質(本体) ポリカーボネート(UL94V-2) 種類 ヒューズホルダ
1個
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊成分がディーゼル微粒子除去装置(DPF)のリジェネレーション時の燃焼温度を下げ、PM除去を効果的に促進させます。 PMの大気中への放出を抑えるほか、冷間時のエンジン始動性も向上し、DPF の延命にも貢献します。
用途ディーゼル車用DPF洗浄剤 適合車 ディーゼル車 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外で使える!耐水性・耐久性に優れたレーザープリンタ用フィルムラベル。耐水性に優れていますので、色落ちしません。耐温度性に優れていますので、-20℃~+80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。こすれに強く耐久性に優れています。カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので色あせを防ぎます(※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。)。ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。
シートサイズ(mm) 210×297 対応 各種ラベルソフト または、ラベルドクターSP LITE【無償】(http://www.nana.co.jp/download.html) 紙質 マットフィルム(ホワイト) ラベル厚(mm) 0.055±5 入数 100シート シートサイズ A4 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合プリンタ モノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ
1パック(100枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般的な防炎性のクロスに比べて軽量なため、持ち運びの作業負担を軽減します。防炎性能がある養生用クロスです。1メートル間隔にラインがあり、床養生時の間隔確保の目安になります。
用途橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに。 材質 ポリエチレン(PE) 厚さ(mm) 0.15 ホワイト 長さ(m) 50 引裂強度(N) 【縦】60【横】80 耐久性(年) 約2年 引張強度(N/3cm) 【縦】180【横】350
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大切な愛車を長く美しく保護する底付きフルカバー構造のバイクカバー。 省スペース設計でバイク1台が置けるスペースがあればご使用いただけます。 長期の保管で本気でバイクを守るならフルカバータイプがお勧めです。 雨や埃をシャットアウト 紫外線や酸性雨からバイクを守る 風とびに威力を発揮します 裾からの雨、ホコリの侵入に強い 前後の大きなベンチレーションで通気性抜群 底面は耐久性に強いターポリン 使わない時は小さくたためる 前後にロック穴付き 前輪プレート、サイドスタンド用マット、外締めベルト付き
用途バイクを丸ごとすっぽり覆うフルカバータイプ 材質 上面堀エステル厚手生地シルバーコーティング、(底面)ターポリン(PVC+ポリエステル) シルバー
1枚
15,980 税込17,578
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。
用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。 有効長(mm) 3.2 シャンク径(mm) 6.35 刃厚(mm) 0.92 全長(mm) 109 材質 刃部:コバルトバイメタル(SKH59)。センタードリル:高速度鋼(SKH51) シャンク 六角軸6.35mm
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油 ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般的な防炎性のクロスに比べて軽量なため、持ち運びの作業負担を軽減します。防炎性能がある養生用クロスです。耐薬品性があり、剥離剤に耐性があるため塗装工事の養生に最適です。
用途橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに。 材質 ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,370 税込2,607
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

誘虫ランプで誘引しモーターファンで捕獲します。カラビナ付なので取付け取り外しが容易です。 胴体と傘の脱着が手軽にできるので誘虫ランプの交換も簡単にできます。モーターは静音仕様です。 本体、傘、捕虫袋は抗菌仕様なので衛生的です。
用途蔬菜栽培、花き栽培、きの栽培、遊戯施設に 有効面積(m2) 60~120 消費電力(W) 56 仕様 傘、胴体、補注袋:抗菌仕様 トラスコ品番 122-2987 材質 傘・胴体:ABS樹脂、捕虫袋:ナイロン糸、羽根組:アルミニウム 質量(kg) 2.5 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相100 寸法(幅W×高さH)(mm) 305×250 方式 網袋方式 電源コード(m) 1.8 誘虫ランプ FCL30BL 点灯方式 グロー方式 標準消費電力料金(50Hz) 1.511円/h
1台
27,900 税込30,690
当日出荷

耐水性に優れていますので、色落ちしません。 耐温度性に優れていますのでー20~80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。 こすれに強く耐久性に優れています。 カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。 モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので、色あせを防ぎます。 (※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。) ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。 屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。 弱粘着タイプは、貼り付け後にきれいに剥がせるラベルです。剥がす際に糊も残りません。
紙質 マットフィルム(ホワイト) 入数 100シート シートサイズ A4 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合プリンタ モノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ
1箱(100シート)ほか
13,590 税込14,949
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


クランプ式センサの最小型品。 既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 極小型ながら最大15Aまでの電流に対応。 電流有・無検出に適する。
仕様 (二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)80Ω(参考値) 質量(g) 12 許容電流(A) 50Arms連続 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 耐電圧 AC1000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間) 適合電流(A) 0.01~15Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境 -20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境 -30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと リード線 (出力)錫コートビニール電線(AWG22X150L) 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間) 脱着回数 概略100回程度
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ストラップレスのハーフタイプのトゥクリップ ツーリングや街乗りなど、大きな引き足が不要な方におすすめ CP皮巻き仕上げのスタイリッシュなデザインでシューズへのキズも防止
用途ツーリング、街乗り 付属品 取り付けネジセット、六角レンチ 材質 スチール(鋼鉄) 長さ(mm) 足の甲:70 寸法(mm) トゥ突き出し:60 ブラウン 寸法(幅W×高さH)(mm) 58×28 加工 クロムメッキ(CP)
1ペア
2,898 税込3,188
4日以内出荷


グロースターター式器具(FCL蛍光灯)専用 工事不要 丸形LEDランプです。 工事不要!いつものように取替えるだけ。電気工事の必要はありません。 ※グロースターターは取り外してご使用ください。 長寿命 50000時間設計、蛍光灯と比べて約4倍も長持ち。 安心・安全にご使用いただくため、3年の長期保証を設けております。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに 材質 ポリカーボネイト 形状 丸形 口金 G10q 点灯形 グロースタータ形 使用温度(℃) -20~+40 入力電圧(V) AC100V(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間) 50000 保証期間 3年 EMI規格 CISPR 15 / VCCL ClassB 配光角度(°) 240°(ピーク照度50%のとき150°) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 直結配線図(0.82MB) 取扱説明書 取扱説明書(0.22MB) 電球の種類 LED
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



通常のトウクリップと違い、ストラップなしで使用します。ツーリングや街乗りなど、大きな引き足が不要な方にはおすすめです。街中など、乗り降りが多い機会に重宝します。しっかりと足の位置を固定し、正しい位置でペダリングができるため、ペダル効率が向上します。靴あたりの保護のために、ひとつひとつ手で縫い付けた革のカバーは、そのクラシカルなデザインも好評です。
用途サイズ:フリーサイズ。おすすめ用途:ツーリング・街乗り ブラック
1ペア
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷