- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- FDL13のおすすめ人気ランキング
FDL13のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新14件の「FDL13」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FDL18」、「FDL13EX-N」、「FDL27」などの商品も取り扱っております。
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)
>80
平均寿命(時間)
6000
電球の種類
蛍光灯
暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)
外径約44×44×全長114
質量(g)
約98
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
9
全光束(Lm)
900
定格寿命(時間)
約40000
1本
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト
材質
ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
色
ホワイト
定格寿命(時間)
6000
ガラス色
ホワイト
演色指数(Ra)
80
電球の種類
コンパクト蛍光灯
真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)
外径約44×44×全長114
質量(g)
約98
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
9
全光束(Lm)
900
定格寿命(時間)
約40000
1本
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
光色
昼白色
種別
13W形
長さ(mm)
114
形状
ツイン
口金
GX10q-2
バルブ径(Φmm)
16.7
電球の種類
コンパクト蛍光灯
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状
ツイン
径(Φmm)
【ガラス管】16.7
定格寿命(時間)
6000
適合点灯管
FG-1EL、FG-1PL
電球の種類
コンパクト蛍光灯
光色
電球色
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状
ダブル
質量(g)
84
定格寿命(時間)
6000
バルブ径(Φmm)
16.7
光色
クール色
電球の種類
コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
4本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。必ず専用器具でご使用ください。
材質
樹脂、ガラス
定格寿命(時間)
8000
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類
LED
口金
GX10q
配光角度(°)
360
寸法(Φ×mm)
45×114
質量(g)
100
調光の可否
非対応
対応
密閉器具対応
消費電力(W)
6
反射鏡にアルミニウム板を研磨した後、高純度シリカガラスを高温コーティングしたものを使用しており反射効率が 高く、耐食性、耐熱性、耐薬品性、耐汚染性に優れた性能を発揮し長期間明るさを維持します。 灯体の主材料には耐食性の優れたステンレス、及びアルミニウム材を使用し防食処理後に焼付塗装を施しています。
仕様
コードNo.:1812T
質量(kg)
3.2
色
マルセン記号:7.5BG7/2
角度(°)
ふ仰:上向67/下向45
保護等級
IP55
適合ランプ
BHRF300、500WH
旋回角度(°)
360
1台
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。
既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません)
製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)
105
使用温度範囲(℃)
-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)
定格電力(W)
7.5
口金
GX10q
直径×長さL(Φmm×mm)
50×124
適合サイズ
代替ランプ:FDL13/18形
保証期間
3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
適正電圧(V)
AC90~242
電球の種類
LED
<FDL01>SA18-8 ドリップ#13用に御使用できます。
容量(mL)
1500
全幅(mm)
250
直径×高さ(mm)
125×220
TKG品番
9-0902-1501
TKG品番(2017)
6-0809-1701
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
簡単手洗い場がどんな場所でも!。ドリンクディスペンサーやカムテナーとセットして手洗い場が簡単に設置できます。石鹸容器・ペーパータオルホルダーが一体になっています。キャンプやイベントなどさまざまな場所でお使いいただけます。ドリンクディスペンサーの上にベルトで固定して使用します。
適合
(ペーパータオル)タウパータクティー<KTO30>、コーキンタウパーS<KTO13>、(ドリンクディスペンサー)250LCD<FDL33>、500LCD<FDL-4>、ウルトラカムティナー、UC500<FUL02>、UC250<FUL01>
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×530×370
用途ウェーハ着座確認
長さ(mm)
先端:W10xH15xD1.5
保護構造
IP30
方向
光軸:フラットオン
検出距離(mm)
(FAST)0~3.5 (FX-500シリーズの場合)、(FX-250の場合)STD : 0~4 / H-PWR : 0~5 / LONG : 0~4 / FAST : 0~3.5 / H-SPD : 0~2、(H-SP)0~2 (FX-500シリーズの場合)、(HYPR)0~5 (FX-500シリーズの場合)、(LONG)0~4 (FX-500シリーズの場合)、(STD)0~4 (FX-500シリーズの場合)、(U-LG)0~4.5 (FX-500シリーズの場合)
対応
セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット:可、プロテクトチューブ装着:不可、レンズ装着:不可
形態
検出:限定反射型
使用周囲温度(℃)
MAX:100、MIN:-40
許容曲げ半径(mm)
R10
ファイバ長(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファイバータイプ
超小型
スリーブ形状
無
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷