- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- FDL18のおすすめ人気ランキング
FDL18のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新15件の「FDL18」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FDL13」、「FDL27」、「FDL18EX-N」などの商品も取り扱っております。
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)
>80
平均寿命(時間)
6000
電球の種類
蛍光灯
暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)
外径約44×44×全長127
質量(g)
約113
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
12
全光束(Lm)
1200
定格寿命(時間)
約40000
1本
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
コンパクト型蛍光灯 FDL18形代替品用のLEDランプです。電気工事士による直結工事が必要となります。
4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト
材質
ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
色
ホワイト
定格寿命(時間)
6000
ガラス色
ホワイト
演色指数(Ra)
80
電球の種類
コンパクト蛍光灯
真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)
外径約44×44×全長127
質量(g)
約113
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
12
全光束(Lm)
1200
定格寿命(時間)
約40000
1本
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状
ツイン
径(Φmm)
【ガラス管】16.7
定格寿命(時間)
6000
適合点灯管
FG-1EL、FG-1PL
電球の種類
コンパクト蛍光灯
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類
コンパクト蛍光灯形LED
口金
GX10Q
形状
ダブル
管径(Φmm)
48
使用温度(℃)
-25~+50
入力電圧(V)
AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)
80以上
力率
AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)
360(ピーク照度50%基準)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状
ダブル
質量(g)
84
定格寿命(時間)
6000
バルブ径(Φmm)
16.7
光色
クール色
電球の種類
コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
4本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。必ず専用器具でご使用ください。
材質
樹脂、ガラス
定格寿命(時間)
8000
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)
127
形状
ダブル
質量(g)
78
口金
GX10q-3
定格消費電力(W)
18
全光束(Lm)
1000
定格寿命(時間)
6000
バルブ径(Φmm)
16.7
色温度(K)
6700
光色
クール色
電球の種類
コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL18W相当で消費電力8W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類
LED
口金
GX10q
配光角度(°)
360
寸法(Φ×mm)
45×132
質量(g)
108
調光の可否
非対応
対応
密閉器具対応
消費電力(W)
8
適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W
適合
放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
材質
カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)、補強材:強化せっこうボード、熱膨張性シート
仕様
大臣認定番号:QF060RS-0341対応
<FDL01>SA18-8 ドリップ#13用に御使用できます。
容量(mL)
1500
全幅(mm)
250
直径×高さ(mm)
125×220
TKG品番
9-0902-1501
TKG品番(2017)
6-0809-1701
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。
既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません)
製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)
105
使用温度範囲(℃)
-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)
定格電力(W)
7.5
口金
GX10q
直径×長さL(Φmm×mm)
50×124
適合サイズ
代替ランプ:FDL13/18形
保証期間
3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
適正電圧(V)
AC90~242
電球の種類
LED