- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- FH18のおすすめ人気ランキング
FH18のおすすめ人気ランキング
2026/02/25更新150件の「FH18」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マウントヘッド」、「精密 六角 ドライバー」、「インシュロック固定具」などの商品も取り扱っております。
両面印刷が可能で、メニューやパンフレット、ポスターなどが高品質に仕上がります。
反射を抑えた、高級感のあるセミ光沢紙です。
白色度(%)
82程度(ISO)
紙質
セミ光沢紙
印刷方式
両面
適合プリンタ
カラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
庫内を広々使えるフラットタイプ
使いやすいマイコン式単機能電子レンジ
日本全国で使えるヘルツフリー
大きなコンビニ弁当も温めOK
使いやすい縦開き開き式ドア
充実のジドウメニュー 自動メニュー総数13
仕様
オートメニュー:有、メニュー数:13
付属品
取扱説明書、電子レンジの使い方
寸法(mm)
放熱スペース:左部100、後部100、上部150、右部100
質量(kg)
12.4
色
白
点灯形
庫内灯:LED/フラット型
定格消費電力(W)
(50Hz/60Hz)950/1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
458×354(取っ手含392)×286、加熱室有効:315×318×180
センサー
無し
電源コード(m)
1.5
ヒーター
上側/下側:無
周波数
ヘルツフリー
電源電圧(V)
単相100
扉開閉方式
縦開き式
レンジ出力(W)
50Hz/500、350、解凍(120W相当)、60Hz/650、500、350、解凍(120W相当)
庫内容量(L)
18
年間消費電力量(kWh/年)
59.5
省エネ基準達成率(%)
101
ボタン仕様
マイコン式
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
インシュロックタイのヘッドが固定具の中に収まり、引っかかりを抑える構造。
色
乳白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
TL-FH18 フリーユニット工具
1個
¥8,698
税込¥9,568
8日以内出荷
柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
ホース内が見えるクリアなホースです。
用途一般家庭屋外散水用
色
グリーン透明
仕様
無耐圧
使用流体
水
普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm~1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。
シール
シール付
丈夫で錆びにくい!お手入れ簡単!通気性抜群!
カラスなどの被害からゴミをお守りします
組立不要
材質
オールステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質
炭素鋼
シール
シール無
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質
炭素鋼
ゴミ排出穴付プレインベア(負荷能力(kN)ボール1個:1.17)を搭載したユニットです。
材質
メインボール:SUJ2、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ
8 1314
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質
ステンレス鋼
可撓性が非常に大きい
衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。
構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。
無給油で、保守が容易となり経済的です。
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質
炭素鋼
シール
シール無
RoHS指令(10物質対応)
対応
普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm~1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。
シール
なし
用途ラブフレックスカップリングRF型のタイヤのみとなります。交換用に使用下さい。
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成
単品
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質
炭素鋼