- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- FIXのおすすめ人気ランキング
FIXのおすすめ人気ランキング
2026/11/05更新2,861件の「FIX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィックス」、「自転車 スポーク交換」、「サッシ」などの商品も取り扱っております。
- Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100 OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、 μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、 μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、 μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、 FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010 PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40 FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、 Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300 AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100。OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、。μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、。μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、。μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、。FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010。PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40。FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、。Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300。AGFAPHOTO OPTIMA 830UWバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)6501個¥1,398税込¥1,538当日出荷
- 変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。 スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく、有害サンプルで指を濡らすことはありません。 異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。仕様プラスチックケース入長さ(mm)85幅(mm)6タイプスティック
- スマホ、タブレット、ノートPCの画面をワイヤレスで4KのHDMIディスプレイにミラーリングできるドングルレシーバーです。簡単に大画面で写真や動画を楽しめます。 端末とノートPCのワイヤレスミラーリング機能AirplayとMiracastに対応しています。端末のアイコンをタップするだけでミラーリングできます。 iPhone,iPad,mac:Airplay、Windows, Android:Miracast、googlecast:ChromeBook, Google Pixel 本機をルーター回線にセットアップせずに直接使用することができます。 家の中にWifiインターネットがない場合または車内やキャンプ場でも利用いただけます。 最大表示解像度は3840 x 2160(4K)に対応しています。 デュアルバンド2.4G/5G無線LAN規格を採用して、安定して動画再生します。 ノートPCを使う場合は拡張モードを利用して無線モニターを増設することが可能です。ミラーモードと拡張モードを選べるのでごニーズに合わせて利用いただけます。 HDCPに非対応ですので著作権に保護されたコンテンツを見ることができません。(多くの有料サービスが保護されているのでご注意ください) YouTube、FaceBook、Spotify、Line、WeChat、Power Point、アルバムなどは対応しています。 無線でディスプレイにミラーモードできますので、端末をケーブルに繋いでテレビの傍に置かずに、持ち歩きながら離れて投影可能です。操作も便利です。 業務用でも最適で、スマホやタブレットで簡単に客様の所に資料をプレゼンテーションできます。セット内容JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル 100cm、HDMI延長ケーブル 13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチック色ホワイト質量(g)約79.5コネクタ形状HDMI(オス)→テレビに接続、microB(メス)→アンテナと給電ケーブルに接続最大解像度3840×2160/1920×1080/1280×720ケーブル長(cm)アンテナと給電ケーブル:100、延長ケーブル:13伝送方法IEEE802.11ac給電方式セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します)Wi-FiIEEE 802.11ac(2.4GHz, 5GHz)HDMI規格1.4無線距離(m)151個¥11,980税込¥13,178当日出荷
- Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3 FUJI FILM FinePix F40fd RICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600 LEICA D-LUX2 対応互換バッテリー対応機種Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3。FUJI FILM FinePix F40fd。RICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600。LEICA D-LUX2バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)9001個¥1,098税込¥1,208当日出荷
- GALFER(ガルファー)
DB102WCLF DISC WAVE ロード/グラベル(センターロック)フルクラム 160
用途Φ:160 mm。重量:98 gr.。1.8 mm.。ROAD/GRAVEL。Only for Fulcrum AFS System。Type :FIXED DISC WAVE。system :CENTER-LOCK1個¥9,998税込¥10,9984日以内出荷 - 星スポーク
FIXスポーク CP
先端の形状が改良され、ハブ穴への通しやすさがより簡単に!。前輪、後輪いずれも車輪を外すことなく簡単にスポーク交換が可能。電動アシスト自転車向けの太径(#12)タイプ。1セット6本入り。#13真鍮ニップル6個付き付属品#13ニップル:6個 - FIX補修スポーク。一般車向け(#13)用途13×273mm(26インチ向け)。ネジ部は14番に絞っています。BR(真鍮)ニップル付きサイズ#13×2731袋(6本)¥859税込¥9454日以内出荷
- LAMP(スガツネ工業)
固定車化アダプターFA55-FIX
自在車を固定車にするアダプターです。トラスコ品番132-2031材質ガラス繊維入り強化ポリアミドキャスターFAU55P型・FPU55P型・FA55P型・FP55P型RoHS指令(10物質対応)対応1個¥419税込¥4614日以内出荷 - PLETSCHER
アスリートシステム
バッグやバスケットをワンタッチ装着 スポーツ自転車にマッチするスイス製高品質キャリア Easy Fix対応でバッグやバスケットを簡単着脱 サイズ調節エンドプレート付(車輪径26~28インチに対応) スタンドとしての基本性能も充実しており、830gの軽量キャリアでありながら耐荷重25kgのタフ仕様。本体はアルミ合金製で、車体取付用ステーやエンドプレートはステンレス製。いずれも錆びにくい素材です。エンドプレートやステーは装着位置を調整できるので、幅広いサイズ、車種に適合します。オプションのディスクブレーキ用エンドプレートを使用すれば、ディスクブレーキ搭載車にも装着可能です。 小物を簡単に固定できるスプリングクリップや、自転車を押す時や持ちあげる時に便利な手持ちハンドル、リフレクター等を装着できるバックプレートも付属しています。仕様[装着可能EasyFix商品]ショッピングバスケット、ラックパックスタンダード、アスコナ質量(g)830耐荷重(kg)25適合車種車輪径26~28インチ。リアエンド及びシートステイ基部付近にキャリア装着用ダボ(ネジ穴)があること。リアサスペンションや障害物がないこと1個¥11,980税込¥13,1785日以内出荷 - USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:Windows 7以降、Windows Server、macOS 10.14以降、Linuxカーネル バージョン4.11以降のディストリビューション(LTSバージョンのみ)、ChromeOSで動作。TAA準拠。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)用途コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにデスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBギガビットイーサネットアダプタに交換。ノートパソコンをギガビットネットワークやバックボーンに接続。SOHO、部門間ネットワーク、オンラインゲームに最適。USB 2.0アダプタでは対応不可能なギガビットスピードでネットワークから大容量ファイルを転送ケーブル長(mm)135仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.1q VLANタギング、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)26色ブラックポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS 55+チップセットASIX-AX88179ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】リンク(緑)、動作中(黄)USBタイプUSB3.0-5Gbit/sオス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45変換タイプUSB-LAN1個¥4,498税込¥4,948当日出荷
- FIX補修スポーク。一般車向け(#13)用途13×170mm(小径車向け)。ネジ部は14番に絞っています。BR(真鍮)ニップル付き。20インチ(4本どり)向サイズ#13×1701袋(6本)¥859税込¥9454日以内出荷
- ナカバヤシ
FIX IN ガジェットポーチ
撥水生地を使用。クッション素材がガジェット類をやさしく保護。持ち運びに便利なハンドル付き。タイプの違うポケットが、荷物の仕分けに便利。大きく開くファスナー開口。開閉はスムーズなプラスチックファスナー使用。特性撥水、衝撃吸収色ブラック材質ポリエステル600D(PVCcoat)質量(g)155本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×45×140収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×35×1301個¥3,898税込¥4,288当日出荷