FL-32SP 32wのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
20件の「FL-32SP 32w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボンデットシール」、「口金E26 EFD15W」、「32W E26」などの商品も取り扱っております。
全光束(Lm) 1400 電源 AC100V 50/60Hz 口金 E26 発光色 昼光色 電球形状 スパイラルランプ 色温度(K) 6400
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 32 電球の種類 蛍光灯 トラスコ品番 851-4122 電圧(V) 110 口金 E26
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類 電球型蛍光灯 電球形状 スパイラル球 電圧(V) AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間) 10000 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金 E26 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転! 使いやすい角度で使用できます。 連結コンセント内蔵
消費電力(W) 32 電球の種類 蛍光灯 使用場所 屋内用 コード長さ(m) 5 電源タイプ 電源コード式 芯数 2 付属品 スパイラル蛍光球36W(屋内用) トラスコ品番 851-4031 質量(g) 690 口金 E26 寸法(幅W×長さL)(mm) 110×250 機能 連結コンセント付 接続コード 5m
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

コストを追求した手袋です。 5本糸編です。 綿100%なので吸湿性が良く、お肌にやさしいのでアレルギー等でお肌の弱い方にもお使いいただける軍手です。 洗濯可能なので繰り返し衛生的に使用していただけます。
材質 綿100% 糸本数(本) 5本編
1ダース(12双)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途屋内用 口金 E26 トラスコ品番 851-4123 全長(mm) 170 昼光色 電圧(V) 110 消費電力(W) 36 外径(Φmm) 58 電球形状 スパイラル蛍光灯 電球の種類 蛍光灯
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
口金 E26 質量(g) 72 タイプ 屋内用 電源(V) 100、50/60Hz共用 外径×全長(mm) 55×116 定格消費電力(W) 11 定格寿命(時間) 6000 定格入力電流(mA) 180 電球の種類 蛍光ランプ
1個
778 税込856
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ
口金 E17 電球の種類 電球形蛍光灯 定格消費電力(W) 12 質量(g) 73 定格寿命(時間) 8000 定格入力電流(A) 0.20 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) 55×117
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5%省電力設計タイプ
電圧(V) 100 口金 E26 定格平均寿命(時間) 1000 ガラス仕上 ホワイト 使用場所 屋内専用 電球の種類 シリカ電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に 種別 32W形 管径(Φmm) 25.5 点灯形 Hf器具専用 管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000 光色 3波長形昼白色 電球の種類 蛍光灯
1箱(25本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
口金 E26 質量(g) 110 タイプ 屋内用 電源(V) 100、50/60Hz共用 外径×全長(mm) 65×135 定格消費電力(W) 21 定格寿命(時間) 6000 定格入力電流(mA) 330 電球の種類 蛍光ランプ
1個
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金 E26 定格消費電力(W) 12 定格入力電流(A) 0.2
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別 32W形 質量(g) 182 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.435 管径(Φmm) 32.5 点灯形 グロースタータ形 定格ランプ電力(W) 32 管長(mm) 830 定格平均寿命(時間) 12000 適合点灯管 FG-5P 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るいインバーター蛍光灯
用途屋内作業・倉庫 電球の種類 蛍光灯 口金 E26 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)