FN-93のおすすめ人気ランキング

2026/04/05更新
519件の「FN-93」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「k6a ウォーターポンプ」、「ミツビシ 純正品番 ウォーターポンプ」、「CDG3」などの商品も取り扱っております。


右レバー KIJIMA(キジマ)ランキング3位
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
1個
999税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-30Z) SMCランキング4位
1個
15,980税込17,578
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-100Z) SMCランキング5位
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)


1個
17,980税込19,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

1個
10,980税込12,078
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)



・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
1個
22,980税込25,278
10日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(124種類の商品があります)




・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
15,980税込17,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(402種類の商品があります)


耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
1個
15,980税込17,578
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(6751種類の商品があります)