FN-93のおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
678件の「FN-93」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラクター アタッチメント」、「クボタ トラクター」、「ジュンエアー」などの商品も取り扱っております。


右レバー KIJIMA(キジマ)ランキング3位
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
1個
999税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)


CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-100Z) SMCランキング5位
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)


1個
16,980税込18,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

1個
9,998税込10,998
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)


チューブ内径(Φmm)32作動方式単動押出しストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
6,698税込7,368
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
1個
22,980税込25,278
10日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(124種類の商品があります)


1個
14,980税込16,478
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
14,980税込16,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(402種類の商品があります)


耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
1個
15,980税込17,578
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(6751種類の商品があります)