- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- FP-25のおすすめ人気ランキング
FP-25のおすすめ人気ランキング
2025/12/26更新237件の「FP-25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工進 ラクオート FP-25」、「ポリタンク 65mm」、「バスポンプ 電池」などの商品も取り扱っております。
電動ドラムポンプ FP-25-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料
パーツリスト(0.44MB)
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に
付属品
取扱説明書 1部
質量(kg)
1.7
吸入口径(Φmm)
55
電源コード(m)
4
全長×全幅W×全高(mm)
93×147×1089
連続運転時間(h)
0.5
使用液
灯油、軽油
吐出口径(mm)
25
流量調整方式
ガンノズル
吐出ホース長(m)
1.5
液温(℃)
0~40
関連資料
展開図1(1.13MB)
図解No
MD115羽根車部品ベローズオサエ_No.25、MD115K羽根車部品ベローズオサエ_No.25、MD220K 羽根車部品 ベローズオサエ_No.25、MD115L羽根車部品ベローズオサエ_No.25、MD15羽根車部品ベローズオサエ_No.25、FP250 羽根車部品 ベローズオサエ_No.24、MD220 羽根車部品 ベローズオサエ_No.25、MD170L 羽根車部品 ベローズオサエ_No.24、MD510 羽根車部品_No.25
1個
¥255
税込¥281
7日以内出荷
トラスコ品番
795-8285
材質
外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)、心線:ステンレス(SUS304)
質量(g)
300
長さ(m)
25
使用湿度範囲
95%以下
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
関連資料
展開図1(0.97MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.09MB)
図解No
MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)リコイルスタータ部品_No.47、MRS30-130-1 エンジン ガバナ、リコイルスタータ、プラグ部品_No.25、MSW1008-K-1 リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.25、MS171EMK-1 ファンカバー リコイルスタータ プラグ部品_No.25、MGC-Q60 ハンドル,カリトリレバー,ソウコウレバー部品_No.47、MSV413B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.31、MP4130E-K リコイルスタータ部品 プラグ(ND)W20FP-U_No.52、MI-A2502エンジン(新)ファンカバー,リコイルスタータ,プラグ部品_No.25、MP5030E-K リコイルスタータ部品 プラグ(ND)W20FP-U_No.52、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.27、MSW1008-K リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.25、MP4030E-K リコイルスタータ,マグネト部品 プラグ(ND)W20FP-U_No.58、MSW-72-K リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.25
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
ポンプを灯油缶の口に直接取り付けるためのアダプターです。灯油缶口径65→50ミリに変換します。適合機種:EP-F固定式/PK-21*灯油缶メーカーにより稀にネジが合わない場合がございます。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途灯油缶のネジを変更したい時に
仕様
灯油缶口径65mmを50mmに変更
トラスコ品番
797-4566
適合機種
FP-25など
質量(g)
60
アズワン品番
64-6359-70
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)
175
規格
ナチユラル(シロ)
関連資料
展開図1(1.01MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.06MB)
図解No
MD170L 本体部品 ネンリヨウタンクナカブタ_No.26、FP250 本体部品 ネンリヨウタンクナカブタ_No.25、MD115K本体部品ネンリヨウタンクナカブタ_No.25、MD510 本体部品_No.24、MD2300K 本体部品_No.21、MD3600 本体部品_No.27、MG2200 本体部品_No.22、MD220K 本体部品 ネンリヨウタンクナカブタ_No.24、MD6000 本体部品_No.23、MG170 本体部品_No.23、MD600 本体部品_No.23、MD3100KT 本体部品_No.45、MD220 本体部品 ネンリヨウタンクナカブタ_No.24、MD2300M 本体部品_No.21、MD6000K 本体部品_No.23、MD800 本体部品_No.19、MD2300 本体部品_No.21、MD3600K 本体部品_No.27、MD115L本体部品ネンリヨウタンクナカブタ_No.25、DL220 本体部品 ネンリヨウタンクナカブタ_No.21、MD115本体部品ネンリヨウタンクナカブタ_No.25、MD15本体部品ネンリヨウタンクナカブタ_No.25、MD3100T 本体部品_No.45、DL170 本体部品 ネンリヨウタンクナカブタ_No.14、MD3600M 本体部品_No.27
1個
¥84
税込¥92
7日以内出荷
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に
種別
引掛ピンスパナ
材質/仕上
Cr-V・カチオン電着塗装
爪形状
ピン穴形
商品構成
単品
乾電池式ドラムポンプ FQ-25-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番
FQ-25-AAA-0
規格
ナベ2シユM4X12
関連資料
展開図1(0.98MB) 展開図2(1.13MB)
図解No
MD115羽根車部品タツピンネジ(+)ナベ2シユM4X12_No.26、MD510 羽根車部品_No.26、FP250 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X12_No.25、MUM602 本体部品_No.24、MD170L 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X12_No.25、MD220 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X12_No.26、MD220K 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X12_No.26、MD115K羽根車部品タツピンネジ(+)ナベ2シユM4X12_No.26、MD15羽根車部品タツピンネジ(+)ナベ2シユM4X12_No.26、MD115L羽根車部品タツピンネジ(+)ナベ2シユM4X12_No.26
1セット(5個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動形
取付支持形式
FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)
内径(Φmm)
25
クッション
クッションパッド付き
シリーズ
10Z-3
コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
充電器・バッテリー
電圧(V)
DC-18
ねじ径
M28(吐出部)
全揚程(m)
3.5
本体質量(kg)
1.75
最大吐出量(L/min)
20
ホース長さ(m)
1.5
バッテリー
リチウムイオン DC18V 2.0Ah
使用液
灯油・軽油
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(分)
約70
アズワン品番
64-9482-11
関連資料
パーツリスト(0.53MB)
運転時間(分)
約90
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
規格
NGKBM7
関連資料
展開図1(0.92MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.96MB)
図解No
MD2300 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54、FP250 エンジン(クランクケース,シリンダ,エアクリーナ)部品 テンカプラグ_No.54、MP2500E2 リコイルスタータ,フライホイール部品 テンカプラグ_No.25、KP-250-2 リコイルスタータ,フライホイール部品 テンカプラグ_No.25、MP2500E2-M332151 リコイルスタータ,フライホイール部品 テンカプラグ_No.25、MS055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MD2300K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54、MD2300M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54、SP-M055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 テンカプラグ_No.35
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷