FRPドリルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
124件の「FRPドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂用 ドリル 刃」、「cfrp ドリル」、「FRP用ホルソー」などの商品も取り扱っております。
OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
適合機種 電気ドリル、ボール盤 被削材 FRP、人造大理石、樹脂、木材等
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。
用途ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に 材質 体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ 刃数 4 軸径 6.35六角軸 シャンク 六角軸 表面処理 チタンコーティング
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


3枚刃採用の回転ドリル新登場。 回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穿孔が可能。
用途ブロック、モルタル、普通タイル等への穴あけ作業に。 仕様 穿孔可能材/塩ビ管、押し出し成型セメント 材質 刃部:超硬チップ 適合材 モルタル、ブロック、窯業系サイディングボード、ALC、FRP、普通タイル 適合電動機 電気ドリル(回転専用でお使いください)
1本
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。 材質 高速度鋼 ドリルのシンニング形状 X型シンニング 加工深さ 有効深さ/3D(刃径×3倍) シャンク形状 ストレートシャンク
1本
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
刃長(mm) 40 シャンク径(Φmm) 10(No.2) 全長(mm) 111.7 適合機種 電気ドリル(回転用)ボール盤等 FRP 有効切断能力(mm) 40 被削材 FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。 刃厚(mm) 3.5
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ 有効長(mm) 45 仕様 穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード 適合材 FRP、木材、複合材料、塩ビ管 適合電動機 電気ドリル (回転専用でお使いください)
1本
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

鋼板、ステンレス等の穴あけに最適。
用途被削材:ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等。 全長(mm) 60
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ 有効長(mm) 45 仕様 穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード 適合材 FRP、木材、複合材料、塩ビ管 適合電動機 電気ドリル (回転専用でお使いください)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。 材質 超硬合金 被削材 構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 先端角(°) 145 ドリルのシンニング形状 フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~) 刃径公差 h8 シャンク径公差 h6 ねじれ角(°) 25
1本
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)FRP用超硬カッター
GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。
適合材 GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
シャンク径(Φmm) 13.0(NO.7) 適合機種 電気ドリル、ボール盤 材質 SKH51(センタードリル) 刃数 4 被削材 FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等 ドリル長(mm) 85 ドリル径(Φmm) 8 ねじ径(mm) M16P=1.5 有効切削能力(mm) 40 刃厚(mm) 3.5 ドリルチャックd(mm) 13 ホロセット(mm) 6×6 外接円 12.0
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。 適合機種 電気ドリル・インパクトドライバー シャンク径(Φmm) 6.35 シャンク 六角軸 材質(刃) 超硬チップ
1本
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
シャンク径(Φmm) 13.0(NO.7) 適合機種 電気ドリル、ボール盤 材質 SKH51(センタードリル) 刃数 4 被削材 FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等 ドリル長(mm) 85 ドリル径(Φmm) 8 ねじ径(mm) M16P=1.5 有効切削能力(mm) 40 刃厚(mm) 3.5 ドリルチャックd(mm) 13 ホロセット(mm) 6×6 外接円 12.0
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
全長(mm) 111.7 有効切断能力(mm) 40 刃長(mm) 40 適合機種 電気ドリル(回転用)ボール盤等 FRP 被削材 FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。 刃厚(mm) 3.5 外接円 10.0
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高い耐久性を誇る最高品質の超硬チップを採用しています。電気ドリルまたはボール盤にて使用してください。大見独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。的確な芯出しポイントを採用しました。
用途被削材:FRP、人造大理石、樹脂、木材など。 トラスコ品番 357-4541 適合機種 電気ドリル 全長(mm) 90 有効長(mm) 51 シャンク形状 ストレート シャンク径(mm) 4.5 刃径(mm) 5
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。 切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。 材質/仕上 刃部:超硬チップ 有効長(mm) 310 全長(mm) 500
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬ヘッド&耐熱ロウ材採用で耐久性バツグンです。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。 適合機種 充電・電動インパクトドライバー セット内容 3 材質 刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼 シャンク形状 六角 入数 3点 シャンク径(mm) 6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)