- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- FRS-101のおすすめ人気ランキング
FRS-101のおすすめ人気ランキング
2026/03/29更新6件の「FRS-101」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FRS-102」、「防水圧着端子」、「ハウジング端子」などの商品も取り扱っております。
用途防水ハウジング(FRS)用
材質
黄銅
適合電線(mm2)
0.3~1.25
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)
10
高さh(mm)
8
公差
幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)
30~38
高さ公差(mm)
0/-0.090
幅公差(mm)
0/-0.036
面取c(mm)
0.40~0.60
色
白
材質
PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応