- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- FRS-101のおすすめ人気ランキング
FRS-101のおすすめ人気ランキング
2026/03/30更新6件の「FRS-101」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FRS-102」、「グロメット 配線通し」、「圧着端子 オス」などの商品も取り扱っております。
用途防水ハウジング(FRS)用材質黄銅適合電線(mm2)0.3~1.25
セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)SUS316/10
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)10高さh(mm)8公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)30~38高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036面取c(mm)0.40~0.60
RoHS指令(10物質対応)対応