FW-0Pのおすすめ人気ランキング

2025/12/29更新
12件の「FW-0P」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200V 3相 スイッチ」、「サーマル スイッチ」、「押しボタン付電磁開閉器」などの商品も取り扱っております。
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

種類 電磁開閉器 補助接点 1a 長さ(mm) 147.5 幅(mm) 93 厚さ(mm) 81.5 仕様 2ヒートエレメント付 シリーズ FCシリーズ フレーム 0形 材質(ケース) プラスチック リセット方式 手動 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3) 2.2(200-240V)、2.2(380-440) 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3) (200-240V)12、(380-440V)6 操作方式 交流操作形
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)




1本
799 税込879
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)