FX3U-4AD-PT-ADPのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
1件の「FX3U-4AD-PT-ADP」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FX3U-4DA-ADP」、「機能拡張ボード」、「三菱 温度センサー」などの商品も取り扱っております。
適合機種 FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC 電源 DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)。DC24V+20%-15% 50mA/DC24V(端子より外部給電) 分解能 摂氏/0.1℃。華氏/0.18°F 入力信号 白金測温抵抗体3線式 Pt100、JIS C 1604-1997 絶縁方式 ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁。駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁。(各チャンネル間は非絶縁) 変換速度 FX3G、FX3GC : 250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット。FX3U、FX3UC : 200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット 入出力占有点数 0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません) 定格温度範囲 摂氏/-50~250℃、華氏/-58~482°F 有効デジタル出力 摂氏/-500~2500。華氏/-580~4820 総合精度 周囲温度25℃±5℃ フルスケールに対し±0.5%、周囲温度0℃~55℃ フルスケールに対し±1.0% 適合シーケンサ FX3G(FX3G-CNV-ADP が必要)、FX3GC、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTは、Ver. 1.30から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC- 32MT- LT(- 2)への接続には、機能拡張ボードが必要)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷