G110のおすすめ人気ランキング

2025/12/25更新
8,346件の「G110」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレート 使用中」、「SKK」、「skkキャスター 75」などの商品も取り扱っております。
サイズ 200×150×0.8mm 種別 マグネプレート 材質 樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 形状 標識 区分 JIS汎用 JIS規格 JIS Z 9101・9103・9104 2006
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

シリンダー錠部を90°回せば鍵がなくても施錠することができます。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 付属品 キー3本 材質 シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)、掛金部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430) 表面仕上げ シリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)、掛金部:光沢バレル研磨 番号:鍵違い
1個
2,213 税込2,434
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
619 税込681
翌々日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

型式 旧型式:OR1BG110N 種類 Gシリーズ 部品番号 NOK:CO00217-B JIS呼び 旧JIS:G110 太さW(mm) 3.1±0.1 材料記号 JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm) 109.4 内径許容差(mm) ±0.91 バリ寸法(mm) 0.14以下
1個
239 税込263
3日以内出荷

はめ込むだけで取り付けられるガスケットです。
用途ラック・筐体等 材質 EPDM 使用温度範囲(℃) -40~+100 表面処理 黒色
1本(1m)ほか
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

グリーンクロス一般安全標識
短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に 取付け方法 両面テープ、ビス等 材質 エコボード 質量(g) 40
1枚
369 税込406
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

nanoに対応したシリンダ錠タイプのセキュリティロック。セキュリティ強度が高く、破損しにくいシリンダー錠タイプ。ワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構。ワイヤーにキズ防止コーティング
仕様 対応スロットサイズ:幅:6mm(6.0~6.2mm)、高さ:2.5mm(2.5~2.7mm) セット内容 本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個 質量(g) 約110 外形寸法(mm) ロック部 長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9) 適合機器 Nanoセキュリティースロット搭載機器(パソコン・液晶ディスプレイ・周辺機器など) 動作環境 温度0~40℃、湿度20~80% 保証期間 初期不良のみ
1台
4,498 税込4,948
当日出荷


型式 旧型式:OR1AG110N 種類 Gシリーズ 部品番号 NOK:CO00217-A JIS呼び 旧JIS:G110 太さW(mm) 3.1±0.1 材料記号 JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm) 109.4 内径許容差(mm) ±0.91 バリ寸法(mm) 0.14以下
1個
189 税込208
8日以内出荷

NobleWedgeスロット対応のシリンダー錠タイプのセキュリティロック。パソコンや液晶モニターなどを盗難から守ります。径約11mmの小型シリンダー錠。簡単に施錠できるワンプッシュタイプ。360度回転機構、90度首振り機構でワイヤーの取り回しがしやすいです。統一キー仕様です。
仕様 対応スロットサイズ:幅:4.5mm(4.5~5.1mm)、高さ:3.2mm(3.2~3.4mm) セット内容 本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個 質量(g) 約110 外形寸法(mm) ロック部:長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー:長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9) 動作環境 温度0~40℃、湿度20~80% 保証期間 初期不良のみ
1台
3,598 税込3,958
翌々日出荷

NobleWedgeに対応したシリンダ錠タイプのセキュリティロック。セキュリティ強度が高く、破損しにくいシリンダー錠タイプ。ワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構。ワイヤーにキズ防止コーティング
仕様 対応スロットサイズ:幅:4.5mm(4.5~5.1mm)、高さ:3.2mm(3.2~3.4mm) セット内容 本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個 質量(g) 約110 外形寸法(mm) ロック部:長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー:長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9) 動作環境 温度0~40℃、湿度20~80% 保証期間 初期不良のみ
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

共有スペースの使用状況をライトで知らせる表示プレート。カバーをスライドするとライトがゆっくりと点滅して、使用状況を知らせます。軽い力で簡単に操作できます。暗い場所でも見やすいバックライト搭載。識別しやすいカラーとフォントを採用。差し替え可能な表示シートでアレンジ自在。3WAY取付可能。メッセージ・タイムシートでより便利に
用途会議室、個室、共有スペースの空室確認に セット内容 LSP10本体、メッセージ・タイムシート(1枚)、取付補助板、表示シート(3種類各1枚)、取扱説明書(保証書付) 文字内容 使用中/空室 質量(g) 約110(電池含まず) 電源 単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約179×29×55 保存温度(℃) -10~55 電池寿命 【お知らせ用ライト点灯時】約480時間【お知らせ用ライト+バックライト点灯時】約250時間(※「オートオフ機能」:連続約6時間で自動消灯します。※使用条件によって異なります。) 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 30~80(非結露) 保存湿度(%) 5~80(非結露)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器 材質 本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ 本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) 鍵違い数 17万7000通り 付属品 キー2本・止め金 仕様 同一鍵番号・指定番号も製作致します。
1個
2,215 税込2,437
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンポイントのステッチに、おしゃれな花柄2色と本革のような大人ブラウン(PUレザー)。 芯材にEVAを採用し、ソフトなにぎり心地。オープンエンド(キャップ付き)。
寸法(mm) Φ22.2×130 材質 EVA+PU
1セット
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質 NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別 G形固定用 硬度 70(±5)° 耐熱温度(℃) 100 材料記号 (JIS)1種A。(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

新規入場教育・安全教育を徹底するのに効果的です。
用途安全作業の徹底に。 材質 合成紙 取付方式 シール
1組(10枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NobleWedgeスロット対応のシリンダー錠タイプのセキュリティロック。パソコンや液晶モニターなどを盗難から守ります。径約11mmの小型シリンダー錠。簡単に施錠できるワンプッシュタイプ。360度回転機構、90度首振り機構でワイヤーの取り回しがしやすいです。マスターキー仕様です。
仕様 対応スロットサイズ:幅:4.5mm(4.5~5.1mm)、高さ:3.2mm(3.2~3.4mm) セット内容 本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個 質量(g) 約110 外形寸法(mm) ロック部:長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー:長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9) 動作環境 温度0~40℃、湿度20~80% 保証期間 初期不良のみ
1台
3,598 税込3,958
翌々日出荷

1個
749 税込824
当日出荷

仕様 アクセサリタイプ:Adapter。併用可能製品:G110。。G110スタータキットの内容: 0.75 kW G110、BOP、CD、及び接続キット. アクセサリ
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷