- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- G18 12V10Wのおすすめ人気ランキング
G18 12V10Wのおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新41件の「G18 12V10W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BAU15s」、「ウインカー球」、「カブ ウインカー球」などの商品も取り扱っております。
アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
ガラス球形式
G18
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
10
色
オレンジ
口金
BA15S
1セット(3個)
¥459
税込¥505
当日出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
12
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
全長(mm)
35
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合
ライセンスランプ(番号灯)
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
口金
BA15s
本体寸法(mm)
37.5xΦ19
定格寿命(時間)
300
ガラス球形式
G18.5
LEDタイプの自動車用電球です。
白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。
上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。
ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。
対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。
口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。
適正電圧(V)
DC12・DC24
光色
白色
口金
BA15S
寸法(幅W×高さH)(mm)
18×36
防塵防水性能
IP65
配光角度(°)
300
明るさ(Lm)
120
LED使用数(個)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル
タイプ
ダブル
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
G18
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
タイプ
シングル球
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
色
クリア
定格電圧(V)
12
適合
ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等
定格電力(W)
5
本体寸法(mm)
36.5×Φ19
他社参考品番(STANLEY)
A4174D
他社参考品番(KOITO)
3433
1箱(10個)
¥869
税込¥956
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ19×38
定格電力(W)
0.75
色温度(K)
7500~8000
LED使用数(個)
5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。
主な適合車種
KSR110 2013-2013年式:F/Rウィンカーに適合
1セット(3個)
¥469
税込¥516
3日以内出荷
ホワイトレンズウインカー専用のオレンジバルブ
電圧(V)
12
仕様
共に電球形状B、Cのスモールサイズで様々なウインカーに使用可能。2個1セット。
長さ(mm)
35
寸法(mm)
(ガラス部)Φ18.5
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
適合
一般(船舶用)
定格電力(W)
10
定格電圧(V)
12
口金
BA15d
ガラス球形式
G18
色
クリア
タイプ
シングル球
接点数
2
1箱(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)