- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- ワイパー
- GA-500のおすすめ人気ランキング
GA-500のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新131件の「GA-500」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密定規」、「ガセットエース」、「安川電機 インバータ」などの商品も取り扱っております。
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。
適合ねじ径(Φmm)
4
頭部径(Φmm)
13
全長(mm)
25
適合ねじ(mm)
長さ:取付物+20mm以上
トラスコ品番
372-1442
セット内容
ジプサムアンカーGA25、樹脂ケース(中皿2段付)
材質
亜鉛合金
適合材
石膏ボード
最大引抜強度KN(kgf)
(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119]。(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]
最大剪断強度(kN[kgf])
(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326]。(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
1箱(500本)
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
アルミ製の本体は、小型軽量の上ワンタッチでガセット。
プレートの仮付け合わせができます。
ガセットプレートをマグネットで固定するので、一人で保護面を持って仮付け作業ができます。
各機種共ウエーブの高さに対しガイドがスライド移動するので、幅広く使用できます。
ガセットプレートを梁に仮付けする時にワンタッチで直角を出せる治具です。
種類
ハンドバイス
材質(本体)
アルミ
フランジ厚(mm)
6~25
RoHS指令(10物質対応)
対応
鋳鉄製集水桝用
適合荷重
歩行用
種類
みぞぶた
寸法D(mm)
14
材質/仕上
蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
バッテリーの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。
コンパクトかつ軽量なボディでありながら定格出力1500Wの大出力。瞬間最大出力では3000W。さまざまな機器を接続できる4コンセント。
信頼性の高い各種保護回路を内蔵。また背面に配されたファンはインバーターに内蔵された温度センサーにより自動的に動作を判断して作動。電力を無駄に使いません。
2.1A出力を備えたUSB出力端子を装備。iPadをはじめとした充電に大きなUSB出力を必要とするタブレットPCやスマートフォン等もスムーズに充電することが可能です。もちろんUSB出力とAC100V出力を同時に使用することもできますので急を要する充電などもスマートに行えます。
出力電圧(V)
AC100
USBポート
1口(DC5V/2.1A)
出力周波数(Hz)
55(50/60表示機器用)
出力波形
矩形波
変換効率(%)
80以上
保護機能
出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
充電端子
AC
入力
AC100~240V
出力
5V/1.2A
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用に
RoHS指令(10物質対応)
対応
産業機械用オイルエレメントです。
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
産業機械用エアーエレメントです。
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
220
硬度(ショア A)
約55
駐車スペースの簡易ゲートや勝手口などの簡易の侵入防止に。
材質
アルミニウム、ポリエステル樹脂粉体塗装、転写シート焼付処理
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約54~500×46×102
質量(kg)
約7.2
タイプ
折りたたみ式
ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。
撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します。
ガラスコーティング車にも使用できます。
-40℃の気温でも使用できます。
トラスコ品番
819-5484
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×60×230
凍結温度(℃)
-40(原液)
1本(500mL)
¥569
税込¥626
当日出荷