GABANのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
57件の「GABAN」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バインダー ショルダー」、「ギャバン」、「gaban 山椒」などの商品も取り扱っております。
胡椒科のツル性の植物の実で、未熟な実を乾燥させた外皮の黒い胡椒です。 爽やかな香りと刺激的な辛みがあり、料理の風味、辛み付けに使われます。
保存環境 常温 入数 1セット(24個入)
1セット(100g×24個)
14,980 税込16,178
3日以内出荷

胡椒科のツル性の植物の実で、未熟な実を乾燥させた外皮の黒い胡椒です。 独特の製法により、粗挽きにしたものです。 爽やかな香りと刺激的な辛みがあります。 料理の風味、辛み付けに使われます。
保存環境 常温 入数 1セット(6個入)
1セット(100g×6個)
3,898 税込4,210
3日以内出荷

ターメリック・クミン・フェネグリーク・ブラックペッパー・コリアンダー・カエンペッパー等を主体に混合したスパイスです。 香りに重点を置き、カレーパウダー中の辛み成分を抑えたマイルドタイプです。 肉、魚のフライ、ムニエル、スープ、炒め物、カレー料理、マヨネーズの風味付け等に使われます。
保存環境 常温 入数 1セット(6個入)
1セット(100g×6個)
3,500 税込3,780
3日以内出荷

サイズ A3 トラスコ品番 124-9653 材質 本体:木質ボード、留め具:スチール・合成樹脂 質量(g) 440 タイプ ヨコ
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×20×220 トラスコ品番 116-2116 材質 塩化ビニール(PVC)、ポリエステル(PE)、ポリ塩化ビニール(透明素材)、ポリプロピレン(PP) 質量(g) 424 タイプ 画板
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ホワイトボードとして使えます。 ショックに強いプラスチック製枠。 画用紙をしっかりはさむクリップ。 取っ手とひも付。乾燥棚としても使えます。
材質 しなベニヤ 寸法(mm) 450×600×4
1個
1,455 税込1,601
当日出荷

1個
1,164 税込1,280
3日以内出荷

「Jabra Engage 65 SE Mono」 用の交換用ヘッドセット。片耳。ベースユニットなし。ヘッドバンド、イヤークッション、パッド付き。 ▼関連商品(Jabra Engage 65 SE)
ブラック イヤホン形状 オーバーヘッド
1台
20,180 税込22,198
翌日出荷

サクラクレパスプラスチック画板
重さ410gと軽量ですから、持ち運びが便利です。 画用紙をさしこむだけではさめる樹脂クリップ付きです。 板面は白、表面は樹脂加工仕上げなので、絵の具がついてもぬれぞうきんなどでふき取れます。 肩掛けひもや裏面には予備画用紙を携帯できるゴムひもが付いています。
用途描画 仕様 四つ切り用 材質 本体:PP・紙/持手・枠:PVC/クリップ:PP 寸法(mm) 440×580 質量(g) 410
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

【ピュア エンキャプスレーション ギャバ の特徴】。GABAで寝つき、一時的なストレスを感じている方の目覚め、眠りの深さの向上をサポート。 1粒あたりGABAを700mg配合。機能性表示食品のサプリメントにおける1粒あたりGABA含有量No.1 ※1。医療専門家に支持される全米No.1ブランド※2の睡眠サプリ。※1. TPCマーケティングリサーチ(株)調べ(2025年1月調査)。※2. 医療専門家に最も推奨されるサプリメントブランド(アメリカ合衆国におけるブランド調査) Nutritional Business Journal 2023
用途【機能性表示食品】 「届出表示」本品にはGABAが含まれています。GABAは睡眠の質(寝つき、すっきりとした目覚め) の向上に役立つ機能があることが報告されています。また、一時的なストレスを感じている方の睡眠の質(眠りの深さ) の向上に役立つ機能があることが報告されています。※本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。Pure Encapsulations(R)の製品は以下の8つの原材料(コーティング剤・香料・着色料・甘味料・保存料・ステアリン酸マグネシウム・二酸化チタン・硬化油)を使用せず製造しています。現在(2024年5月時点) 、ネスレ日本が取り扱うPure Encapsulations(R)の製品は、以下のアレルゲン特定原材料7品目(卵・乳・小麦・えび・かに・落花生・そば)を使用せずに製造しています。Pure Encapsulations(R)の製品は公衆衛生分野における第三者認証機関であるNSF(National Sanitation Foundation) インターナショナルに承認されたNSF-GMP (適正製造基準) 準拠施設にて製造されています。
1個(30個)
2,498 税込2,698
5日以内出荷

材質 PP・PVC 寸法(mm) 440×580×12(T) 質量(g) 410 アズワン品番 65-2215-88
1枚
1,900 税込2,090
翌日出荷

Jabra Engage 55、Engage 65 または 75 Convertible 用軽量ヘッドバンド 1 つ。オーバーヘッド式装着スタイルを可能に。
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷

幅約6mm、厚さ約1.38mmのスーパーフラットタイプケーブルを採用した1ギガビット対応のCAT6準拠ケーブルです。 光通信に最適な、1ギガビット・イーサネットの「1000BASE-TX」に対応したカテゴリー6に準拠しています。 エンハンスドカテゴリー5の2.5倍の高品質。周波数帯域250MHzに対応したカテゴリー6ケーブル。 カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.38mm、幅約6.4mmのスーパーフラットタイプです。 柔らかく取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、狭い場所での敷設も容易です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース) PVC 芯数 8芯 シールド UTPケーブル インターフェイス RJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 250 ケーブルタイプ フラット PoE対応 ×
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


付属品 肩ひも 材質 本体:ベニヤ板、フレーム・クリップ:スチール、肩ひも:綿 質量(g) 645(包装資材含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 581×12×442
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

ネムノハナはイキイキとした毎日を送りたい方のための休息サポートサプリメントです。体のバランスをサポートする「GABA」をはじめとして、グリシン・L-トリプトファン・L-テアニンといった4種の休息アミノ酸があなたの快適な毎日にしっかり寄り添います。また、天然ハーブなどの嬉しい成分を独自バランスで贅沢に配合することを実現しました。飲みやすく、毎日続けやすいネムノハナは安心の国内製造。あなたのイキイキした日々をサポートします。
原材料 GABA(国内製造)、ラフマ葉抽出物、ネムノキ樹皮エキス末(デキストリン、ネムノキ樹皮抽出物)、メリッサ葉乾燥エキス末(メリッサ葉抽出物、マルトデキストリン)、クワンソウエキス粉末(デキストリン、クワンソウ抽出物)、カミツレエキス末(カミツレ抽出物、マルトデキストリン)/グリセリン脂肪酸エステル、ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、カラメル色素、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、グリシン、L-テアニン、L-トリプトファン、ビタミンB12
1個(30粒)
1,198 税込1,294
8日以内出荷

オンタイムシーンにピッタリのGABA成分を配合したチョコレートです。
保存環境 常温 入数 1セット(10個入)
1セット(51g×10個)
3,298 税込3,562
3日以内出荷

TP-LINKEAP245
AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Ceiling Mount Access Point、Qualcomm、450Mbps at 2.4GHz + 1300Mbps at 5GHz、802.11a/b/g/n/ac、1 Gigabit LAN、802.3at PoE Supported、Centralized Management、Band Steering、Load Balance、Rate Limit、Captive Portal、6 Internal Antennas、Ceiling/Wall Mount
電源 100~240VAC、50/60Hz 伝送速度(Mbps) 5GHz:1300Mbps、2.4GHz:450Mbps 伝送方法 IEEE 802.11ac/n/g/b/a 周波数(GHz) 2.4/5 商品タイプ 法人向けアクセスポイント
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
タイプ 形状仕様:丸型補強ステンレス管モノコック 適合規格 10GBASE-SR、10GBASE-SW 圧力 許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期) 芯数 2芯 波長(nm) 850・1300 使用環境 屋外用 ケーブル 色:グレー 外径(mm) 標準:6 標準張力(N) 許容:600(短期)、400(長期) 光ファイバ ●TIA規格:OM3●分類:グレートインデックス(GI) コア径(μm) 光ファイバ:50 クラッド径(μm) 光ファイバ:125 ファイバータイプ マルチモード 伝送損失(dB/m) 3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)
1本
特価
49,980 税込54,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)