- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- GIFのおすすめ人気ランキング
GIFのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新463件の「GIF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポータブルhdd 2tb」、「電磁 錠」、「ハードウェア暗号化」などの商品も取り扱っております。
2コーナー使いで経済的です。
用途溝入れ、旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。
用途溝入れ、旋削加工用。
トラスコ品番
114-0317
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
適合被削材種
PM
コーナー半径Re(mm)
0.4
チップタイプ
カットグリップ
1箱(10個)
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
付属品
クランプ2個
質量(g)
約330
保護構造
IEC60529規格 IP20
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)
ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10~150Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z方向 80min
表示灯
電源表示(緑)、コントローラ通信表示(橙)、コントローラ通信エラー表示(赤色)、外部端末通信表示(橙)、外部端末通信エラー表示(赤色)、バイナリ出力表示
周囲温度(℃)
使用時:0~+50。保存時:-15~+60(ただし氷結、結露しないこと)
通信ポート
RS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ)
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)
300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
1個
¥23,980
税込¥26,378
61日以内出荷
マグナロックの性能をフルに生かす専用コントローラーです。マグナロックとDC24V仕様の通電時施錠型電気錠のみ制御できます。マグナロックを他社の電気錠制御盤(通電時施錠型電気錠対応)で制御する際、インターフェースとして機能します。火報連動(ブレイク入力時)や隠し解錠に使用可能な入出力端子を搭載しています。マグナロックの不調による他社の電気錠制御盤への影響を防止します。
材質
ABS樹脂
色
ライトグレー
質量(g)
800
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
AC100(50/60Hz)
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷