GIVI ゴムのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
93件の「GIVI ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リアボックス取り付け金具」、「クラッチ ストッパー」、「バイク サイド バッグ」などの商品も取り扱っております。
使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
1個
419 税込461
3日以内出荷


使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
1個
529 税込582
当日出荷

使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
高さ(mm) 9.5
1個
709 税込780
当日出荷

付属の固定ベルト&フックでシートに固定可能。ショルダーベルト付属。容量:60L。サイズ:320×600×350(mm)。ゴムコード:簡単かつ自由度の高い固定が可能なゴムコード付き。防水:高い防水性を持ったバッグ。グリップ:持ち歩きに便利なハンドルグリップ付き。ショルダーベルト:持ち歩きに便利なショルダーベルト付き。
容量(L) 60 寸法(mm) 320×540×300
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
1セット
1,698 税込1,868
3日以内出荷

A4サイズがスッポリ入り、箱物のお土産もすっきり収納できる角型のモノロックケース。
未塗装ブラック 容量(L) 32 質量(kg) 3.2(ベース込み) 最大積載量(kg) 3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 405×433×303
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
適合 汎用
1セット
3,098 税込3,408
当日出荷

腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。切り始めのスムーズさと切り下がりの良さを両立させた、梨の剪定に最適のノコギリです。
刃渡り(mm) 240 ピッチ(mm) 2.0 トラスコ品番 798-2003 質量(g) 44 板厚(mm) 0.9 仕上 無電解ニッケルリンメッキ 切り幅 0.9mm
1枚
699 税込769
当日出荷

従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。 天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。
用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等 板厚(mm) 0.7
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
タイプ 平型大
1セット(4個)
1,098 税込1,208
当日出荷

GIVI(ジビ)GIVI PL3116
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
仕様 サイドケース:E22、TRK33、DLM36 適合 V-STROM250(17-18) 装着方法 ダブル
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。
最大積載量(kg) 2
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキレバーロックTL12(品番:48692)用の補修品。補修ラバー。バンドル部分×2、レバー部分×1
用途ブレーキレバーロックTL12用の補修品。補修ラバー。バンドル部分×2、レバー部分×1 適合 TL12(品番:48692)
1セット
599 税込659
3日以内出荷

ブレーキレバーロックTL11-C(品番:48691)用の補修品。補修ラバー。バンドル部分×2、レバー部分×2
用途ブレーキレバーロックTL11-C用の補修品。補修ラバー。バンドル部分×2、レバー部分×2 適合 TL11-C(品番:48691)用
1セット
799 税込879
3日以内出荷

使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

ハンドル回りの小物入れとして便利なポーチ。スマートフォンやモバイルバッテリーを入れて使えば車体からの電源供給も不要に。容量:3L。サイズ:130×240×90(mm)。マグネット:専用設計されたGIVIオリジナルマグネットを採用。耐紫外線生地:高い耐紫外線性を持つ生地。ゴムコード:簡単かつ自由度の高い固定が可能なゴムコード付き。インナーポケット:荷物の整理に役立つインナーポケット付き。リフレクター:夜間視認性を高めたリフレクターを採用。
容量(L) 3 寸法(mm) 130×240×90
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

付属の固定ヘ?ルト&フックて?シートに固定か?て?きます。圧縮て?きるのて?、荷物もコンハ?クトにまとめられます。素材:PVCターポリン
ブラック 容量(L) 40 付属品 ショルダーベルト、ゴムコード2本 材質 PVCターポリン 寸法(縦×横×高さ)(mm) 320×550×340
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

付属の固定ヘ?ルト&フックて?シートに固定か?て?きます。圧縮て?きるのて?、荷物もコンハ?クトにまとめられます。素材:PVCターポリン
ブラック 容量(L) 30 付属品 ショルダーベルト、ゴムコード2本 材質 PVCターポリン 直径(Φmm) 270 横(mm) 500
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

ソフトバッグのフラッグシップ「XSTREAM」シリーズ! 可変ファスナーを開けるだけで容量アップ。 ツーリング帰りのお土産などのスペースとして重宝します。 面ファスナーとゴムフックでの固定方式。
容量(L) 25(片側) 付属品 レインカバー(本体と一体型)、ショルダーベルト、ゴムフック 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 270×490×260~268
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷